false (Projekte anzeigen)
Aufgrund der neuen EU-Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) haben wir unsere Datenschutzbedingungen aktualisiert. Detaillierte Info
Update Cart?

Changing division would affect availability and pricing of products in your cart.

Please update your zip code for accurate availability information.
Gesamtsumme:
text.skipToContent text.skipToNavigation

FBS II 12x150 90/75/50 US, ULTRACUT FBS II 12x150 90/75/50 US

  • FBS II 12x150 90/75/50 US, ULTRACUT FBS II 12x150 90/75/50 US
FBS II 12x150 90/75/50 US, ULTRACUT FBS II 12x150 90/75/50 US
Produkt Type: FBS II 12x150 90/75/50 US
Hersteller Nummer: 536873
Rexel Artikelnr.: 2132960
EAN Code: 4048962251562

Beschreibung

Bitte kontaktieren Sie unseren Niederlassung für den Preis

Dies ist ein Auslaufartikel, welcher nicht mehr bestellt werden kann.

Anzeige Nachfolgeartikel

Stück
Min: 20 / Stück

clear
Wire Cut Options

Ft
Min 20 ft.
Note:Additional Fees may apply for cutting services or pulling heads
Produktdetails
Nicht der richtige Artikel ?   Wählen Sie technische Merkmale um gleichartige Artikel zu Suchen.
Betonschraube
Betonschraube
Feature Feature details
Länge
150 mm
Bohrlochdurchmesser 12 mm
Min. Bohrlochtiefe 160 mm
Werkstoff
Stahl
Werkstoffgüte
5.8 (Stahl)
Oberfläche
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Kopfform sechskant (hexagonal)
Schraubsystem Außensechskant
Schlüsselweite 17 mm
Chartstürmer Nein
Newlec Nein
Zolltarifnummer 73181499

Wir haben nur noch
im Bestand und der Artikel kann nicht nachbestellt werden.

Möchten Sie die noch verfügbare Menge in den Warenkorb legen?

Erfolgreich in den Warenkorb gelegt.

Benötigen Sie dennoch mehr? Es gibt einen Nachfolgeartikel.

Dieser Artikel ist leider nicht mehr verfügbar und kann nicht nachbestellt werden.

Es gibt einen Nachfolger, der evtl. für Sie passt.

Wenn Sie den Artikel in den Warenkorb legen, wird Ihr Abholstandort geändert.
Min: : /

You have a quote in your cart, so if you add this to your cart it will remove all products from your cart.

Please order your quote and then add this to the cart later or confirm to replace the cart with this product now.

Changing your branch may impact your product pricing and availability.

Do you want to proceed with this change?

Confirm Collection