Wärmebildkamera Fluke Ti300+ 60Hz
um Preise und Bestände zu sehen
Artikel werden nach Möglichkeit in ganzen VPE geliefert; eine Lieferung in vollen VPE kann aus technischen Gründen jedoch nicht garantiert werden.
Schärfentiefeerweiterung (Focus Stacking)
Herkunftsland
Zolltarifnummer
Display-Diagonale
Displayauflösung
Schutzart
Sensorauflösung
Temperaturmessbereich
USB-Anschluss
Akkubetrieben
Analoger Videoausgang
Autofokus
Automatische Ausrichtung
Bilder pro Sekunde (BpS)
Bildfeldwinkel (FOV) horizontal
Bildfeldwinkel (FOV) vertikal
Bildgröße vergrößerbar
Bildmittelung (Image averaging)
Bluetooth-Schnittstelle
CompactFlash-Kartenslot Typ I
CompactFlash-Kartenslot Typ II
Displayauflösung (horizontal)
Displayauflösung (vertikal)
Eingangsspannung AC 50 Hz
Eingangsspannung AC 60 Hz
Eingangsspannung DC
Ethernet
Externe Stromversorgung erforderlich
FireWire-Anschluss (IEEE1394)
Frequenzband
Geeignet für austauschbare Linsen
Gekühlter Detektor
Gewicht
Gigabit Ethernet
HDMI-Anschluss
Interner Speicher
Leistung
Max. Batterielaufzeit
MicroSD-Kartenslot
MiniSD-Kartenslot
Mit Feuchtigkeitssensor
Mit Kommunikationsschnittstelle RS-232
Mit Kommunikationsschnittstelle RS-485
Mit Laser
Mit Laserabstandsmessung
Mit Memory-Funktion
Mit Stativhalterung
Mit Touchscreen
Mit digitalem Alarm
Mit eingebauter Lampe
Momentaner Bildfeldwinkel (IFOV)
Relative Messgenauigkeit
SD-Kartenslot
Schnittstelle RS-232
Schnittstelle RS-485
Sensorauflösung (horizontal)
Sensorauflösung (vertikal)
Thermische Empfindlichkeit bei 30 °C
Thermisches/visuelles Bild (in einem Bild)
Umgebungstemperatur
Videoaufnahme
Visuelle Darstellung
Wi-Fi-kompatibel
Wärmebild
Newlec