false (Projekte anzeigen)
Aufgrund der neuen EU-Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) haben wir unsere Datenschutzbedingungen aktualisiert. Detaillierte Info
Update Cart?

Changing division would affect availability and pricing of products in your cart.

Please update your zip code for accurate availability information.
text.skipToContent text.skipToNavigation

4 x Videoanalytik Lizenz COUNTING für NUUO SCB Software (ab Version 4.0)

Produkt Type: SCB-IP-P-IVS-C04
Hersteller Nummer: SCB-IP-P-IVS-C04
Rexel Artikelnr.: 5039380
EAN Code: 4056843705592

Beschreibung

Bitte kontaktieren Sie unseren Niederlassung für den Preis

Dies ist ein Auslaufartikel, welcher nicht mehr bestellt werden kann.

Anzeige Nachfolgeartikel

Stück
Min: 1 / Stück

clear
Wire Cut Options

Ft
Min 1 ft.
Note:Additional Fees may apply for cutting services or pulling heads
Produktdetails
Nicht der richtige Artikel ?   Wählen Sie technische Merkmale um gleichartige Artikel zu Suchen.
Bildspeicher für Videoüberwachungssystem
Bildspeicher für Videoüberwachungssystem
Feature Feature details
Art der Aufzeichnung digital
Max. Anzahl der Steuereingänge 4
Mit Videobewegungsmelder Ja
Mit DVD k.A.
Bildsystem k.A.
Redundante Stromversorgung Nein
Anzahl der LAN-Ports 0
Anzahl der 1000 Mbps Mini GBIC-Ports 0
Anzahl der Kombi-Ports RJ45/Mini GBIC 0
Anzahl der PoE-Ports 0
Anzahl der vorlizenzierten Kameras 0
Anzahl der Festplattenplätze 0
Anzahl der vorinstallierten Festplatten 0
Unterstützt RAID 0 Nein
Unterstützt RAID 1 Nein
Unterstützt RAID 5 Nein
Unterstützt Hot-Swap-Festplatten Nein
Chartstürmer Nein
Newlec Nein
Zolltarifnummer 85234920

Wir haben nur noch
im Bestand und der Artikel kann nicht nachbestellt werden.

Möchten Sie die noch verfügbare Menge in den Warenkorb legen?

Erfolgreich in den Warenkorb gelegt.

Benötigen Sie dennoch mehr? Es gibt einen Nachfolgeartikel.

Dieser Artikel ist leider nicht mehr verfügbar und kann nicht nachbestellt werden.

Es gibt einen Nachfolger, der evtl. für Sie passt.

Wenn Sie den Artikel in den Warenkorb legen, wird Ihr Abholstandort geändert.
Min: : /

You have a quote in your cart, so if you add this to your cart it will remove all products from your cart.

Please order your quote and then add this to the cart later or confirm to replace the cart with this product now.

Das Ändern des Abholstandorts hat Auswirkungen auf die Artikelverfügbarkeit.

Möchten Sie fortfahren ?

Confirm Collection