false (Projekte anzeigen)
Aufgrund der neuen EU-Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) haben wir unsere Datenschutzbedingungen aktualisiert. Detaillierte Info
Update Cart?

Changing division would affect availability and pricing of products in your cart.

Please update your zip code for accurate availability information.
Gesamtsumme:
text.skipToContent text.skipToNavigation

NUUO Hybrid Video HD-CCTV Rekorder 12x HD-CCTV Kanäle, Desktop Gehäuse

Produkt Type: NUUO-HDNVR-12D
Hersteller Nummer: NUUO-HDNVR-12D
Rexel Artikelnr.: 5039369
EAN Code: 4056843600279

Beschreibung

Bitte kontaktieren Sie unseren Niederlassung für den Preis

Dies ist ein Auslaufartikel, welcher nicht mehr bestellt werden kann.

Anzeige Nachfolgeartikel

Stück
Min: 1 / Stück

clear
Wire Cut Options

Ft
Min 1 ft.
Note:Additional Fees may apply for cutting services or pulling heads
Produktdetails
Nicht der richtige Artikel ?   Wählen Sie technische Merkmale um gleichartige Artikel zu Suchen.
Bildspeicher für Videoüberwachungssystem
Bildspeicher für Videoüberwachungssystem
Feature Feature details
Art der Aufzeichnung digital
Festplattenspeicherkapazität 2.000 GB
Max. Anzahl der Videoeingänge 12
Mit Videobewegungsmelder Nein
Mit DVD Ja
Redundante Stromversorgung Nein
Bildsystem HD-CCTV
Prozessor-Typ Intel Core i7
Anzahl der LAN-Ports 1
Betriebssystem LINUX
Anzahl der Festplattenplätze 3
Speicherkapazität je Festplatte 3
Unterstützt RAID 0 Nein
Unterstützt RAID 1 Nein
Unterstützt RAID 5 Nein
Unterstützt Hot-Swap-Festplatten Nein
Breite
420 mm
Höhe
170 mm
Tiefe
425 mm
Chartstürmer Nein
Newlec Nein
Zolltarifnummer 85219000

Wir haben nur noch
im Bestand und der Artikel kann nicht nachbestellt werden.

Möchten Sie die noch verfügbare Menge in den Warenkorb legen?

Erfolgreich in den Warenkorb gelegt.

Benötigen Sie dennoch mehr? Es gibt einen Nachfolgeartikel.

Dieser Artikel ist leider nicht mehr verfügbar und kann nicht nachbestellt werden.

Es gibt einen Nachfolger, der evtl. für Sie passt.

Wenn Sie den Artikel in den Warenkorb legen, wird Ihr Abholstandort geändert.
Min: : /

You have a quote in your cart, so if you add this to your cart it will remove all products from your cart.

Please order your quote and then add this to the cart later or confirm to replace the cart with this product now.

Changing your branch may impact your product pricing and availability.

Do you want to proceed with this change?

Confirm Collection

Interessante Beiträge aus unserer Community