false (Projekte anzeigen)
Aufgrund der neuen EU-Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) haben wir unsere Datenschutzbedingungen aktualisiert. Detaillierte Info
Update Cart?

Changing division would affect availability and pricing of products in your cart.

Please update your zip code for accurate availability information.
Gesamtsumme:
text.skipToContent text.skipToNavigation

IND2402, AHD Kamera 1080p Full-HD Innenkamera im Kuppelgehäuse 3,6mm, 2MP, weiß

Produkt Type: IND2402
Hersteller Nummer: 25902
Rexel Artikelnr.: 5051025
EAN Code: 4015162259025

Beschreibung

Bitte kontaktieren Sie unseren Niederlassung für den Preis

Dies ist ein Auslaufartikel, welcher nicht mehr bestellt werden kann.

Anzeige Nachfolgeartikel

Stück
Min: 1 / Stück

clear
Wire Cut Options

Ft
Min 1 ft.
Note:Additional Fees may apply for cutting services or pulling heads
Produktdetails
Nicht der richtige Artikel ?   Wählen Sie technische Merkmale um gleichartige Artikel zu Suchen.
Kamera für Überwachungssystem
Kamera für Überwachungssystem
Feature Feature details
Montageart
Decke
Einsatzort innen
Übertragung sonstige
Bildsystem HD
Eigenschaft Bildsystem Farbe
Brennweitengröße 3,6 mm
Farbe
weiß
Drahtlos Nein
Ausführung der Schnittstelle ohne
Mit IR-Lampe Ja
Verstellbares Objektiv Ja
Schutz gegen Vandalismus Nein
Versorgungsspannung_R
12...12 V
Spannungsart
DC
Durchmesser
110 mm
Höhe
64 mm
Breite
0 mm
Tiefe
59 mm
Chartstürmer Nein
Newlec Nein
Zolltarifnummer 85258019

Wir haben nur noch
im Bestand und der Artikel kann nicht nachbestellt werden.

Möchten Sie die noch verfügbare Menge in den Warenkorb legen?

Erfolgreich in den Warenkorb gelegt.

Benötigen Sie dennoch mehr? Es gibt einen Nachfolgeartikel.

Dieser Artikel ist leider nicht mehr verfügbar und kann nicht nachbestellt werden.

Es gibt einen Nachfolger, der evtl. für Sie passt.

Wenn Sie den Artikel in den Warenkorb legen, wird Ihr Abholstandort geändert.
Min: : /

You have a quote in your cart, so if you add this to your cart it will remove all products from your cart.

Please order your quote and then add this to the cart later or confirm to replace the cart with this product now.

Changing your branch may impact your product pricing and availability.

Do you want to proceed with this change?

Confirm Collection

Interessante Beiträge aus unserer Community