false (Projekte anzeigen)
Aufgrund der neuen EU-Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) haben wir unsere Datenschutzbedingungen aktualisiert. Detaillierte Info
Update Cart?

Changing division would affect availability and pricing of products in your cart.

Please update your zip code for accurate availability information.
Gesamtsumme:
text.skipToContent text.skipToNavigation

WLAN Dome Kamera für den Innen-u. Außenbereich

Produkt Type: BURGCAM-DOME-303
Hersteller Nummer: BURGCAM-DOME-303
Rexel Artikelnr.: 5052593
EAN Code: 4003482390504

Beschreibung

Bitte kontaktieren Sie unseren Niederlassung für den Preis

Dies ist ein Auslaufartikel, welcher nicht mehr bestellt werden kann.

Anzeige Nachfolgeartikel

Stück
Min: 1 / Stück

clear
Wire Cut Options

Ft
Min 1 ft.
Note:Additional Fees may apply for cutting services or pulling heads
Produktdetails
Nicht der richtige Artikel ?   Wählen Sie technische Merkmale um gleichartige Artikel zu Suchen.
Kamera für Überwachungssystem
Kamera für Überwachungssystem
Feature Feature details
Ausführung
Standard (fest)
Montageart
Wand/Decke
Einsatzort universal
Übertragung TCP/IP
Power over Ethernet_Z ohne
Bildsystem PAL
Eigenschaft Bildsystem Farbe
Brennweitengröße 2,8 mm
Farbe
weiß
Drahtlos Ja
Ausführung der Schnittstelle WLAN
Anzahl der Bildpunkte (Megapixel) 3
Mit Objektiv Ja
Mit IR-Lampe Ja
Max. Infrarot-Reichweite 30 m
Anzahl der digitalen Eingänge 0
Anzahl der digitalen Ausgänge 0
Anzahl der Audio-Eingänge 0
Anzahl der Audio-Ausgänge 0
Schutz gegen Vandalismus Ja
Schlagfestigkeit
> IK10
Mit Videobewegungsmelder Ja
Schutzart (IP)
IP66
Horizontaler Blickwinkel 90 °
Leistungsaufnahme 5,5 W
Versorgungsspannung_R
12...12 V
Spannungsart
DC
Durchmesser
110 mm
Höhe
81 mm
Chartstürmer Nein
Newlec Nein
Zolltarifnummer 85258091

Wir haben nur noch
im Bestand und der Artikel kann nicht nachbestellt werden.

Möchten Sie die noch verfügbare Menge in den Warenkorb legen?

Erfolgreich in den Warenkorb gelegt.

Benötigen Sie dennoch mehr? Es gibt einen Nachfolgeartikel.

Dieser Artikel ist leider nicht mehr verfügbar und kann nicht nachbestellt werden.

Es gibt einen Nachfolger, der evtl. für Sie passt.

Wenn Sie den Artikel in den Warenkorb legen, wird Ihr Abholstandort geändert.
Min: : /

You have a quote in your cart, so if you add this to your cart it will remove all products from your cart.

Please order your quote and then add this to the cart later or confirm to replace the cart with this product now.

Changing your branch may impact your product pricing and availability.

Do you want to proceed with this change?

Confirm Collection

Interessante Beiträge aus unserer Community