false (Projekte anzeigen)
Aufgrund der neuen EU-Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) haben wir unsere Datenschutzbedingungen aktualisiert. Detaillierte Info
Update Cart?

Changing division would affect availability and pricing of products in your cart.

Please update your zip code for accurate availability information.
Gesamtsumme:
text.skipToContent text.skipToNavigation

AVTPSCOA000, Innengehäuse, Antivandalismusgehäuse

Produkt Type: AVTPSCOA000
Hersteller Nummer: 39332
Rexel Artikelnr.: 2886664
EAN Code: 4011459393328

Beschreibung

Bitte kontaktieren Sie unseren Niederlassung für den Preis

Dies ist ein Auslaufartikel, welcher nicht mehr bestellt werden kann.

Anzeige Nachfolgeartikel

Stück
Min: 1 / Stück

clear
Wire Cut Options

Ft
Min 1 ft.
Note:Additional Fees may apply for cutting services or pulling heads
Produktdetails
Nicht der richtige Artikel ?   Wählen Sie technische Merkmale um gleichartige Artikel zu Suchen.
Schutzgehäuse für Überwachungskamera
Schutzgehäuse für Überwachungskamera
Feature Feature details
Temperatur
5...40 °C
Mit Heizung Nein
Heizung Ja
Verdeckte Kabelführung Ja
Farbe
sonstige
Montage Decke
Ausführung des Gehäuses fest
Mit Wandhalterung Nein
Kühlungsart ohne
Schutzart (IP)
IP20
Schutz gegen Vandalismus Ja
Breite
178 mm
Höhe
155 mm
Tiefe
386 mm
Chartstürmer Nein
Newlec Nein
Zolltarifnummer 85299092

Wir haben nur noch
im Bestand und der Artikel kann nicht nachbestellt werden.

Möchten Sie die noch verfügbare Menge in den Warenkorb legen?

Erfolgreich in den Warenkorb gelegt.

Benötigen Sie dennoch mehr? Es gibt einen Nachfolgeartikel.

Dieser Artikel ist leider nicht mehr verfügbar und kann nicht nachbestellt werden.

Es gibt einen Nachfolger, der evtl. für Sie passt.

Wenn Sie den Artikel in den Warenkorb legen, wird Ihr Abholstandort geändert.
Min: : /

You have a quote in your cart, so if you add this to your cart it will remove all products from your cart.

Please order your quote and then add this to the cart later or confirm to replace the cart with this product now.

Changing your branch may impact your product pricing and availability.

Do you want to proceed with this change?

Confirm Collection

Interessante Beiträge aus unserer Community