Das Logo wird zusätzlich zum Rexel-Logo für alle Unterbenutzer im Webshop angezeigt
Das Logo wird zusätzlich zum Rexel-Logo für alle Unterbenutzer im Webshop angezeigt
Drag & drop oder Upload
Upload photoWollen Sie Ihr Logo wirklich löschen?
Wird geladen...
Diese Webseite verwendet Cookies. Mit der Nutzung der Seite erklären Sie sich mit der Verwendung von Cookies einverstanden. Hier erfahren Sie mehr und können die Einstellungen ändern.
Diese Webseite verwendet Cookies. Mit der Nutzung der Seite erklären Sie sich mit der Verwendung von Cookies einverstanden. Hier erfahren Sie mehr und können die Einstellungen ändern.
Diese Website verwendet Cookies, um Ihr Einkaufserlebnis zu verbessern. Im Folgenden geben Sie die Berechtigung, welche Cookies auf Ihrem Gerät gespeichert werden.
Wenn Sie Cookies ablehnen, können Sie die Website weiterhin verwenden. Funktionen wie z.B. unser Live Chat stehen dann nicht mehr zur Verfügung. Detaillierte Informationen zur Verwendung der Cookies finden Sie unter Einstellungen oder in unserer Datenschutzerklärung.
Bitte beachten Sie, dass die Verwendung bestimmter Cookies eine Übertragung Ihrer Daten in die USA impliziert.
Changing your ship-to location may impact your product pricing and availability.
Do you want to proceed with this change?
You have a quote in your cart, so if you add this to your cart it will remove all products from your cart.
Please order your quote and then add this to the cart later or confirm to replace the cart with this product now.
Um Preise und Verfügbarkeiten zu sehen, klicken Sie auf den Button unten und melden Sie sich an oder registrieren sich.
Dies ist ein Auslaufartikel, welcher nicht mehr bestellt werden kann.
Min: 1 Stück
RITTAL
IW 6901.740, Industrial Workstations IW, BHT 600x1000x645mm, Arbeitsplatte, Tastaturschublade
Rexel Artikelnr.: 2962169
Min: 1 Stück
RITTAL
IW 6902.700, Schubladen-Wanne, ausziehbar, Wanne BHT 600x83x600-800 mm, Stahlblech RAL 7035
Rexel Artikelnr.: 2927299
Min: 1 Stück
RITTAL
PC 8800.920, Sockel PC 8800920, stationär Basis TS für Schranktiefe 636 mm
Rexel Artikelnr.: 2731559
Min: 1 Stück
RITTAL
TS 8611.350, TS Komfortgriff, für TS, TS IT, SE, PC, IW, für Verschluss-Einsätze, RAL 9005
Rexel Artikelnr.: 2812876
Min: 1 Stück
RITTAL
PC 8800.900, Geräteboden, Festeinbau, für TS/PC/IW für Lüftererweiterungssatz, BT 600x600 mm
Rexel Artikelnr.: 2706152
Min: 1 Stück
RITTAL
TS 8611.020, TS Komfortgriff, für TS, TS IT, SE, PC, IW, für Verschluss-Einsätze, RAL 7035
Rexel Artikelnr.: 2612642
Min: 1 Stück
RITTAL
IW 6902.960, Geräteboden, ausziehbar, TS/PC/IW, BT 600x600 mm/ Aufstellfläche BT 465x545mm
Rexel Artikelnr.: 2730512
Min: 1 Stück
RITTAL
IW 6902.770, Kabeldurchführung für Arbeitsplatten
Rexel Artikelnr.: 2852058
Min: 1 Stück
RITTAL
DK 7495.000, Doppel-Lenkrollen, max. statische Last pro Bauteil 120 kg, Bodenfreiheit 125mm, Preis per VPE, VPE = 1 SATZ
Rexel Artikelnr.: 2387653
Min: 1 Packung
Nicht der richtige Artikel? Hier finden sie weitere Artikel aus der Kategorie Gehäuse/Schrank für PC, Monitor oder Peripherie
Gehäuse/Schrank für PC, Monitor oder Peripherie | |
Schutzart (IP) | IP54 |
---|---|
Schutzart (NEMA) | NEMA 12 |
Farbe des Korpus | grau |
RAL-Nummer des Korpus | 7.035 |
Werkstoff | Aluminium |
Anzahl der Höheneinheiten (HE) | 0 |
Breite | 600 mm |
Höhe | 1.000 mm |
---|---|
Tiefe | 600 mm |
Ausführung der Oberfläche | pulverbeschichtet |
Newlec | Nein |
Herkunftsland | Deutschland |
Zolltarifnummer | 94032080 |
F-Gas (Fluorinated gases) government regulations specify that a limited number of products can be sold in the European Union that contain F-gases which have been linked to climate change.
We encourage you to find products that meet your needs and do not contain these gases.