false (Projekte anzeigen)
Aufgrund der neuen EU-Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) haben wir unsere Datenschutzbedingungen aktualisiert. Detaillierte Info
Update Cart?

Changing division would affect availability and pricing of products in your cart.

Please update your zip code for accurate availability information.
Gesamtsumme:
text.skipToContent text.skipToNavigation

IS-1 Server-Komplettschrank600 x 1300 x 900 mm, 25 HE, RAL 9005Fronttür passiv bel.,Rücktür passiv bel.,2 Seitenwände steckbar,19 vorne, hinten m

Produkt Type: 506612930
Hersteller Nummer: 506612930
Rexel Artikelnr.: 5046052
EAN Code: 4051273507211

Beschreibung

Bitte kontaktieren Sie unseren Niederlassung für den Preis

Dies ist ein Auslaufartikel, welcher nicht mehr bestellt werden kann.

Anzeige Nachfolgeartikel

Stück
Min: 1 / Stück

clear
Wire Cut Options

Ft
Min 1 ft.
Note:Additional Fees may apply for cutting services or pulling heads
Produktdetails
Nicht der richtige Artikel ?   Wählen Sie technische Merkmale um gleichartige Artikel zu Suchen.
Netzwerk-/Serverschrank
Netzwerk-/Serverschrank
Feature Feature details
Anzahl der Türen 2
Art der Lüftung passiv
Breite
600 mm
Höhe
1.300 mm
Tiefe
900 mm
Anzahl der Höheneinheiten (HE) 25
Mit Erdung Ja
Mit Fronttür Ja
Material der Fronttür Stahlblech
Mit rückseitiger Tür Ja
Material der Rücktür Stahlblech
Mit Seitenwänden Ja
Mit Sockel
Nein
Werkstoff
Stahlblech
Ausführung der Oberfläche
lackiert
Farbe
schwarz
RAL-Nummer 9.005
Zerlegbar Ja
Schutzart (IP)
IP20
Schutzart (NEMA) 0
Chartstürmer
Nein
Newlec
Nein
Zolltarifnummer 85381000

Wir haben nur noch
im Bestand und der Artikel kann nicht nachbestellt werden.

Möchten Sie die noch verfügbare Menge in den Warenkorb legen?

Erfolgreich in den Warenkorb gelegt.

Benötigen Sie dennoch mehr? Es gibt einen Nachfolgeartikel.

Dieser Artikel ist leider nicht mehr verfügbar und kann nicht nachbestellt werden.

Es gibt einen Nachfolger, der evtl. für Sie passt.

Wenn Sie den Artikel in den Warenkorb legen, wird Ihr Abholstandort geändert.
Min: : /

You have a quote in your cart, so if you add this to your cart it will remove all products from your cart.

Please order your quote and then add this to the cart later or confirm to replace the cart with this product now.

Changing your branch may impact your product pricing and availability.

Do you want to proceed with this change?

Confirm Collection

Interessante Beiträge aus unserer Community