false (Projekte anzeigen)
Aufgrund der neuen EU-Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) haben wir unsere Datenschutzbedingungen aktualisiert. Detaillierte Info
Update Cart?

Changing division would affect availability and pricing of products in your cart.

Please update your zip code for accurate availability information.
Gesamtsumme:
text.skipToContent text.skipToNavigation

IS-1 Server-Komplettschrank800 x 2100 x 1000 mm, 43 HE, RAL 9005Sichttür vorne, Stahlblechtür hinten2 Seitenwände steckbar,19 vorne u. hinten an

Produkt Type: 506820140
Hersteller Nummer: 506820140
Rexel Artikelnr.: 5046200
EAN Code: 4051273507426

Beschreibung

Bitte kontaktieren Sie unseren Niederlassung für den Preis

Dies ist ein Auslaufartikel, welcher nicht mehr bestellt werden kann.

Anzeige Nachfolgeartikel

Stück
Min: 1 / Stück

clear
Wire Cut Options

Ft
Min 1 ft.
Note:Additional Fees may apply for cutting services or pulling heads
Produktdetails
Nicht der richtige Artikel ?   Wählen Sie technische Merkmale um gleichartige Artikel zu Suchen.
Netzwerk-/Serverschrank
Netzwerk-/Serverschrank
Feature Feature details
Anzahl der Türen 2
Art der Lüftung aktiv
Breite
800 mm
Höhe
2.100 mm
Tiefe
1.000 mm
Anzahl der Höheneinheiten (HE) 43
Mit Erdung Ja
Mit Fronttür Ja
Material der Fronttür Glas
Mit rückseitiger Tür Ja
Material der Rücktür Stahlblech
Mit Seitenwänden Ja
Mit Sockel
Nein
Werkstoff
Stahlblech
Ausführung der Oberfläche
lackiert
Farbe
schwarz
RAL-Nummer 9.005
Zerlegbar Ja
Schutzart (IP)
IP20
Schutzart (NEMA) 0
Chartstürmer
Nein
Newlec
Nein
Zolltarifnummer 85381000

Wir haben nur noch
im Bestand und der Artikel kann nicht nachbestellt werden.

Möchten Sie die noch verfügbare Menge in den Warenkorb legen?

Erfolgreich in den Warenkorb gelegt.

Benötigen Sie dennoch mehr? Es gibt einen Nachfolgeartikel.

Dieser Artikel ist leider nicht mehr verfügbar und kann nicht nachbestellt werden.

Es gibt einen Nachfolger, der evtl. für Sie passt.

Wenn Sie den Artikel in den Warenkorb legen, wird Ihr Abholstandort geändert.
Min: : /

You have a quote in your cart, so if you add this to your cart it will remove all products from your cart.

Please order your quote and then add this to the cart later or confirm to replace the cart with this product now.

Changing your branch may impact your product pricing and availability.

Do you want to proceed with this change?

Confirm Collection

Interessante Beiträge aus unserer Community