false (Projekte anzeigen)
Aufgrund der neuen EU-Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) haben wir unsere Datenschutzbedingungen aktualisiert. Detaillierte Info
Update Cart?

Changing division would affect availability and pricing of products in your cart.

Please update your zip code for accurate availability information.
text.skipToContent text.skipToNavigation

VX 5309.126, VX IT, geschlossen, 19-Profilschienen standard,RAL7035,BHT 800x2000x1000mm,42HE

Produkt Type: VX 5309.126
Hersteller Nummer: 5309126
Rexel Artikelnr.: 2498980
EAN Code: 4028177945098

Beschreibung

Bitte kontaktieren Sie unseren Niederlassung für den Preis

Dies ist ein Auslaufartikel, welcher nicht mehr bestellt werden kann.

Anzeige Nachfolgeartikel

Stück
Min: 1 / Stück

clear
Wire Cut Options

Ft
Min 1 ft.
Note:Additional Fees may apply for cutting services or pulling heads
Produktdetails
Nicht der richtige Artikel ?   Wählen Sie technische Merkmale um gleichartige Artikel zu Suchen.
Netzwerk-/Serverschrank
Netzwerk-/Serverschrank
Feature Feature details
Montage-Ebene vorne und hinten
Ausführung der Profilschiene ohne
Anzahl der Türen 2
Art der Lüftung ohne
Breite
800 mm
Höhe
2.000 mm
Tiefe
1.000 mm
Rastermaß_Z sonstige
Anzahl der Höheneinheiten (HE) 42
Max. Belastbarkeit 15.000 kg
Mit Dachblech Ja
Mit Erdung Nein
Mit Fronttür Ja
Mit rückseitiger Tür Ja
Mit Sichttür Ja
Mit Seitenwänden Nein
Werkstoff
Stahl
Ausführung der Oberfläche
pulverbeschichtet
Farbe
grau
Ausführung
sonstige
RAL-Nummer 7.035
Zerlegbar Nein
Schutzart (IP)
sonstige
Chartstürmer Ja
Newlec Nein
Zolltarifnummer 94032080

Wir haben nur noch
im Bestand und der Artikel kann nicht nachbestellt werden.

Möchten Sie die noch verfügbare Menge in den Warenkorb legen?

Erfolgreich in den Warenkorb gelegt.

Benötigen Sie dennoch mehr? Es gibt einen Nachfolgeartikel.

Dieser Artikel ist leider nicht mehr verfügbar und kann nicht nachbestellt werden.

Es gibt einen Nachfolger, der evtl. für Sie passt.

Wenn Sie den Artikel in den Warenkorb legen, wird Ihr Abholstandort geändert.
Min: : /

You have a quote in your cart, so if you add this to your cart it will remove all products from your cart.

Please order your quote and then add this to the cart later or confirm to replace the cart with this product now.

Das Ändern des Abholstandorts hat Auswirkungen auf die Artikelverfügbarkeit.

Möchten Sie fortfahren ?

Confirm Collection