false (Projekte anzeigen)
Aufgrund der neuen EU-Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) haben wir unsere Datenschutzbedingungen aktualisiert. Detaillierte Info
Update Cart?

Changing division would affect availability and pricing of products in your cart.

Please update your zip code for accurate availability information.
Gesamtsumme:
text.skipToContent text.skipToNavigation

16HE Wandgehäuse 816,20x600x450 mm, Farbe Grau (RAL 7035)

Produkt Type: DN-19 16-U-EC
Hersteller Nummer: DN-19 16-U-EC
Rexel Artikelnr.: 5052488
EAN Code: 4016032221722

Beschreibung

Bitte kontaktieren Sie unseren Niederlassung für den Preis

Dies ist ein Auslaufartikel, welcher nicht mehr bestellt werden kann.

Anzeige Nachfolgeartikel

Stück
Min: 1 / Stück

clear
Wire Cut Options

Ft
Min 1 ft.
Note:Additional Fees may apply for cutting services or pulling heads
Produktdetails
Nicht der richtige Artikel ?   Wählen Sie technische Merkmale um gleichartige Artikel zu Suchen.
Netzwerkgehäuse
Netzwerkgehäuse
Feature Feature details
Montage-Ebene vorne
Ausführung
mit Festrahmen
Ausführung der Profilschiene L-förmig
Anzahl der Türen 1
Art der Lüftung passiv
Breite
600 mm
Höhe
816,2 mm
Tiefe
450 mm
Rastermaß_Z 482,6 mm (19 Zoll)
Anzahl der Höheneinheiten (HE) 16
Mit Dachblech Ja
Mit Erdung Nein
Mit Fronttür Ja
Mit Seitenwänden Ja
Zerlegbar Nein
Werkstoff
Stahl
Ausführung der Oberfläche
pulverbeschichtet
Farbe
grau
RAL-Nummer 7.035
Schutzart (IP)
IP20
Schutzart (NEMA)
0
Newlec Nein
Chartstürmer Ja
Zolltarifnummer 94032080

Wir haben nur noch
im Bestand und der Artikel kann nicht nachbestellt werden.

Möchten Sie die noch verfügbare Menge in den Warenkorb legen?

Erfolgreich in den Warenkorb gelegt.

Benötigen Sie dennoch mehr? Es gibt einen Nachfolgeartikel.

Dieser Artikel ist leider nicht mehr verfügbar und kann nicht nachbestellt werden.

Es gibt einen Nachfolger, der evtl. für Sie passt.

Wenn Sie den Artikel in den Warenkorb legen, wird Ihr Abholstandort geändert.
Min: : /

You have a quote in your cart, so if you add this to your cart it will remove all products from your cart.

Please order your quote and then add this to the cart later or confirm to replace the cart with this product now.

Changing your branch may impact your product pricing and availability.

Do you want to proceed with this change?

Confirm Collection

Interessante Beiträge aus unserer Community