Das Logo wird zusätzlich zum Rexel-Logo für alle Unterbenutzer im Webshop angezeigt
Das Logo wird zusätzlich zum Rexel-Logo für alle Unterbenutzer im Webshop angezeigt
Drag & drop oder Upload
Upload photoWollen Sie Ihr Logo wirklich löschen?
Wird geladen...
Diese Webseite verwendet Cookies. Mit der Nutzung der Seite erklären Sie sich mit der Verwendung von Cookies einverstanden. Hier erfahren Sie mehr und können die Einstellungen ändern.
Diese Webseite verwendet Cookies. Mit der Nutzung der Seite erklären Sie sich mit der Verwendung von Cookies einverstanden. Hier erfahren Sie mehr und können die Einstellungen ändern.
Diese Website verwendet Cookies, um Ihr Einkaufserlebnis zu verbessern. Im Folgenden geben Sie die Berechtigung, welche Cookies auf Ihrem Gerät gespeichert werden.
Wenn Sie Cookies ablehnen, können Sie die Website weiterhin verwenden. Funktionen wie z.B. unser Live Chat stehen dann nicht mehr zur Verfügung. Detaillierte Informationen zur Verwendung der Cookies finden Sie unter Einstellungen oder in unserer Datenschutzerklärung.
Bitte beachten Sie, dass die Verwendung bestimmter Cookies eine Übertragung Ihrer Daten in die USA impliziert.
Changing your ship-to location may impact your product pricing and availability.
Do you want to proceed with this change?
You have a quote in your cart, so if you add this to your cart it will remove all products from your cart.
Please order your quote and then add this to the cart later or confirm to replace the cart with this product now.
Um Preise und Verfügbarkeiten zu sehen, klicken Sie auf den Button unten und melden Sie sich an oder registrieren sich.
Dies ist ein Auslaufartikel, welcher nicht mehr bestellt werden kann.
Min: 1 Stück
RITTAL
DK 7113.000, Erdungsschiene, horizontal, L: 450 mm, für B: 600/800 mm
Rexel Artikelnr.: 2387438
Min: 1 Stück
RITTAL
DK 7507.706, FlatBox Profilschienen, 6 HE, RAL 7035, Preis per VPE, VPE = 2 Stück
Rexel Artikelnr.: 5026443
Min: 1 Packung
RITTAL
DK 7980.148, Lüftererweiterungssatz, BHT: 119x119x38 mm
Rexel Artikelnr.: 5020925
Min: 1 Stück
RITTAL
DK 5502.205, Rangierpanel, 1 HE, HxT: 43x55 mm, RAL 9005
Rexel Artikelnr.: 5034387
Min: 1 Stück
RITTAL
TE 7000.672, TE Transportrollen, M10x20, max. 3000 N, Preis per VPE, VPE = 4 Stück
Rexel Artikelnr.: 2852260
Min: 1 Packung
RITTAL
DK 7119.250, Geräteboden, 2 HE, Festeinbau, 250 mm, für 19-Systemlochung
Rexel Artikelnr.: 2586030
Min: 1 Stück
RITTAL
DK 2090.000, DK 19-Fastener, 1 HE, für Profilschienen und Montagerahmen, Preis per VPE, VPE = 24 Stück
Rexel Artikelnr.: 5053024
Min: 1 Packung
RITTAL
DK 5501.635, Geräteboden ausziehbar, 2 HE, 25 kg, T: 350 mm
Rexel Artikelnr.: 5053064
Min: 1 Stück
RITTAL
DK 7507.740, Nivellierfüße für FlatBox (10x20 mm), Preis per VPE, VPE = 4 Stück
Rexel Artikelnr.: 5026445
Min: 1 Packung
RITTAL
DK 7016.150, Hammerkopfschiene, variabel 450-850 mm
Rexel Artikelnr.: 5020924
Min: 1 Stück
RITTAL
SK 3110.000, Schaltschrank-Innetemperaturregler, SK 3110000
Rexel Artikelnr.: 2523400
Min: 1 Stück
RITTAL
DK 7507.760, Abdeckplatten für Lüfterfelder, für FlatBox, RAL 7035, Preis per VPE, VPE = 6 Stück
Rexel Artikelnr.: 5020922
Min: 1 Packung
NEWLEC
HFLATBOXPLUS6HE400tief, 19 Wand-/Standgehäuse, 6HE, BHT: 600x358x400mm, Stahlblech, Sichtüre
Rexel Artikelnr.: 5040337
Min: 1 Stück
Nicht der richtige Artikel? Hier finden sie weitere Artikel aus der Kategorie Netzwerkgehäuse
Netzwerkgehäuse | |
Schutzart (IP) | IP20 |
---|---|
Schutzart (NEMA) | 0 |
Farbe | grau |
RAL-Nummer | 7.035 |
Werkstoff | Stahl |
Anzahl der Höheneinheiten (HE) | 6 |
Breite | 600 mm |
Höhe | 358 mm |
Rastermaß_Z | 482,6 mm (19 Zoll) |
Tiefe | 400 mm |
Montage-Ebene | ohne |
Anzahl der Türen | 1 |
Art der Lüftung | passiv |
---|---|
Ausführung | sonstige |
Ausführung der Oberfläche | pulverbeschichtet |
Ausführung der Profilschiene | L-förmig |
Mit Dachblech | Nein |
Mit Erdung | Ja |
Mit Fronttür | Ja |
Mit Seitenwänden | Ja |
Zerlegbar | Ja |
Newlec | Nein |
Herkunftsland | Spanien |
Zolltarifnummer | 94032080 |
RITTAL
DK 5502.205, Rangierpanel, 1 HE, HxT: 43x55 mm, RAL 9005
Rexel Artikelnr.: 5034387
Min: 1 Stück
RITTAL
DK 2090.000, DK 19-Fastener, 1 HE, für Profilschienen und Montagerahmen, Preis per VPE, VPE = 24 Stück
Rexel Artikelnr.: 5053024
Min: 1 Packung
RITTAL
DK 7507.760, Abdeckplatten für Lüfterfelder, für FlatBox, RAL 7035, Preis per VPE, VPE = 6 Stück
Rexel Artikelnr.: 5020922
Min: 1 Packung
RITTAL
DK 7507.706, FlatBox Profilschienen, 6 HE, RAL 7035, Preis per VPE, VPE = 2 Stück
Rexel Artikelnr.: 5026443
Min: 1 Packung
RITTAL
DK 7113.000, Erdungsschiene, horizontal, L: 450 mm, für B: 600/800 mm
Rexel Artikelnr.: 2387438
Min: 1 Stück
RITTAL
DK 7507.740, Nivellierfüße für FlatBox (10x20 mm), Preis per VPE, VPE = 4 Stück
Rexel Artikelnr.: 5026445
Min: 1 Packung
RITTAL
SK 3110.000, Schaltschrank-Innetemperaturregler, SK 3110000
Rexel Artikelnr.: 2523400
Min: 1 Stück
F-Gas (Fluorinated gases) government regulations specify that a limited number of products can be sold in the European Union that contain F-gases which have been linked to climate change.
We encourage you to find products that meet your needs and do not contain these gases.