false (Projekte anzeigen)
Aufgrund der neuen EU-Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) haben wir unsere Datenschutzbedingungen aktualisiert. Detaillierte Info
Update Cart?

Changing division would affect availability and pricing of products in your cart.

Please update your zip code for accurate availability information.
Gesamtsumme:
text.skipToContent text.skipToNavigation

SK 3286.300, Filtermatte für SK 3302.../3303... BxHxT 265x200x10, Preis per VPE, VPE = 3 Stück

Produkt Type: SK 3286.300
Hersteller Nummer: 3286300
Rexel Artikelnr.: 2729311
EAN Code: 4028177325326

Beschreibung

Bitte kontaktieren Sie unseren Niederlassung für den Preis

Dies ist ein Auslaufartikel, welcher nicht mehr bestellt werden kann.

Anzeige Nachfolgeartikel

Packung
Min: 1 / Packung

clear
Wire Cut Options

Ft
Min 1 ft.
Note:Additional Fees may apply for cutting services or pulling heads
Produktdetails
Nicht der richtige Artikel ?   Wählen Sie technische Merkmale um gleichartige Artikel zu Suchen.
Filter (Gehäuse/Schaltschrank Klimatisierung)
Filter (Gehäuse/Schaltschrank Klimatisierung)
Feature Feature details
Anzahl der Lüfter 1
Werkstoff
Kunststoff
Farbe
weiß
Art der Lüftung zentrale Zu- und Abluft
Breite
265 mm
Höhe
200 mm
Betriebsspannung bei AC 50 Hz 0 V
Betriebsspannung bei AC 60 Hz 0 V
Tiefe
10 mm
Betriebsspannung bei DC 0 V
EMV-Ausführung Nein
Mit Filtermatte Ja
Spannungsart
DC
Umgebungstemperatur während des Betriebs 5...100 °C
Schutzart (IP)
IP54
Volumenstrom_N 0 m³/h
Kühlvermögen bei 35 °C nutzbar 0 W
Chartstürmer Ja
Newlec Nein
Zolltarifnummer 56039390

Wir haben nur noch
im Bestand und der Artikel kann nicht nachbestellt werden.

Möchten Sie die noch verfügbare Menge in den Warenkorb legen?

Erfolgreich in den Warenkorb gelegt.

Benötigen Sie dennoch mehr? Es gibt einen Nachfolgeartikel.

Dieser Artikel ist leider nicht mehr verfügbar und kann nicht nachbestellt werden.

Es gibt einen Nachfolger, der evtl. für Sie passt.

Wenn Sie den Artikel in den Warenkorb legen, wird Ihr Abholstandort geändert.
Min: : /

You have a quote in your cart, so if you add this to your cart it will remove all products from your cart.

Please order your quote and then add this to the cart later or confirm to replace the cart with this product now.

Changing your branch may impact your product pricing and availability.

Do you want to proceed with this change?

Confirm Collection

Interessante Beiträge aus unserer Community