false (Projekte anzeigen)
Aufgrund der neuen EU-Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) haben wir unsere Datenschutzbedingungen aktualisiert. Detaillierte Info
Update Cart?

Changing division would affect availability and pricing of products in your cart.

Please update your zip code for accurate availability information.
Gesamtsumme:
text.skipToContent text.skipToNavigation

SK 3286.500, Filtermatte für SK 3382.../SK3383.../SK 3384/SK 3385 BxHxT 530x255x10, Preis per VPE, VPE = 3 Stück

Produkt Type: SK 3286.500
Hersteller Nummer: 3286500
Rexel Artikelnr.: 2729315
EAN Code: 4028177325340

Beschreibung

Bitte kontaktieren Sie unseren Niederlassung für den Preis

Dies ist ein Auslaufartikel, welcher nicht mehr bestellt werden kann.

Anzeige Nachfolgeartikel

Packung
Min: 1 / Packung

clear
Wire Cut Options

Ft
Min 1 ft.
Note:Additional Fees may apply for cutting services or pulling heads
Produktdetails
Nicht der richtige Artikel ?   Wählen Sie technische Merkmale um gleichartige Artikel zu Suchen.
Filter (Gehäuse/Schaltschrank Klimatisierung)
Filter (Gehäuse/Schaltschrank Klimatisierung)
Feature Feature details
Werkstoff
Kunststoff
Anzahl der Lüfter 1
Farbe
schwarz
Art der Lüftung zentrale Zu- und Abluft
Breite
530 mm
Höhe
255 mm
Betriebsspannung bei AC 50 Hz 0 V
Betriebsspannung bei AC 60 Hz 0 V
Tiefe
10 mm
Betriebsspannung bei DC 0 V
EMV-Ausführung Nein
Mit Filtermatte Ja
Spannungsart
DC
Umgebungstemperatur während des Betriebs 5...100 °C
Schutzart (IP)
IP54
Volumenstrom_N 0 m³/h
Kühlvermögen bei 35 °C nutzbar 0 W
Chartstürmer Nein
Newlec Nein
Zolltarifnummer 56039390

Wir haben nur noch
im Bestand und der Artikel kann nicht nachbestellt werden.

Möchten Sie die noch verfügbare Menge in den Warenkorb legen?

Erfolgreich in den Warenkorb gelegt.

Benötigen Sie dennoch mehr? Es gibt einen Nachfolgeartikel.

Dieser Artikel ist leider nicht mehr verfügbar und kann nicht nachbestellt werden.

Es gibt einen Nachfolger, der evtl. für Sie passt.

Wenn Sie den Artikel in den Warenkorb legen, wird Ihr Abholstandort geändert.
Min: : /

You have a quote in your cart, so if you add this to your cart it will remove all products from your cart.

Please order your quote and then add this to the cart later or confirm to replace the cart with this product now.

Changing your branch may impact your product pricing and availability.

Do you want to proceed with this change?

Confirm Collection