false (Projekte anzeigen)
Aufgrund der neuen EU-Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) haben wir unsere Datenschutzbedingungen aktualisiert. Detaillierte Info
Update Cart?

Changing division would affect availability and pricing of products in your cart.

Please update your zip code for accurate availability information.
Gesamtsumme:
text.skipToContent text.skipToNavigation

SK 3382.510, RTT Blue e Kühlgerät Dachaufbau, 500 W, Comfortregler, 115 V

Produkt Type: SK 3382.510
Hersteller Nummer: 3382510
Rexel Artikelnr.: 2659837
EAN Code: 4028177323155

Beschreibung

Bitte kontaktieren Sie unseren Niederlassung für den Preis

Dies ist ein Auslaufartikel, welcher nicht mehr bestellt werden kann.

Anzeige Nachfolgeartikel

Stück
Min: 1 / Stück

clear
Wire Cut Options

Ft
Min 1 ft.
Note:Additional Fees may apply for cutting services or pulling heads
Produktdetails
Nicht der richtige Artikel ?   Wählen Sie technische Merkmale um gleichartige Artikel zu Suchen.
Klimagerät (Schaltschrank)
Klimagerät (Schaltschrank)
Feature Feature details
Betriebsspannung bei AC 50 Hz 104...126 V
Betriebsspannung bei AC 60 Hz 104...126 V
Betriebsspannung bei DC 0 V
Spannungsart
AC
Drehzahlgeregelt Nein
Mit Temperaturregelung Ja
Funktion Master/Slave Ja
Mit Heizfunktion Nein
Mit Heizungsfunktion Nein
Umgebungstemperatur während des Betriebs 10...55 °C
Ausführung
Luft/Luft
Nutzbares Kühlvermögen bei 35/35 °C 550 W
Breite
597 mm
Höhe
417 mm
Tiefe
380 mm
Chartstürmer Nein
Newlec Nein
Zolltarifnummer 84158200

Wir haben nur noch
im Bestand und der Artikel kann nicht nachbestellt werden.

Möchten Sie die noch verfügbare Menge in den Warenkorb legen?

Erfolgreich in den Warenkorb gelegt.

Benötigen Sie dennoch mehr? Es gibt einen Nachfolgeartikel.

Dieser Artikel ist leider nicht mehr verfügbar und kann nicht nachbestellt werden.

Es gibt einen Nachfolger, der evtl. für Sie passt.

Wenn Sie den Artikel in den Warenkorb legen, wird Ihr Abholstandort geändert.
Min: : /

You have a quote in your cart, so if you add this to your cart it will remove all products from your cart.

Please order your quote and then add this to the cart later or confirm to replace the cart with this product now.

Changing your branch may impact your product pricing and availability.

Do you want to proceed with this change?

Confirm Collection

Interessante Beiträge aus unserer Community