false (Projekte anzeigen)
Aufgrund der neuen EU-Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) haben wir unsere Datenschutzbedingungen aktualisiert. Detaillierte Info
Update Cart?

Changing division would affect availability and pricing of products in your cart.

Please update your zip code for accurate availability information.
Gesamtsumme:
text.skipToContent text.skipToNavigation

Dachlüftereinheit für Wandgehäuse, SOHO Wandgeh. und unmontierte Schränke, Thermostat, Farbe Grau (RAL 7035)

Produkt Type: DN-19 FAN-2-WM-T
Hersteller Nummer: DN-19 FAN-2-WM-T
Rexel Artikelnr.: 5052490
EAN Code: 4016032158752

Beschreibung

Bitte kontaktieren Sie unseren Niederlassung für den Preis

Dies ist ein Auslaufartikel, welcher nicht mehr bestellt werden kann.

Anzeige Nachfolgeartikel

Stück
Min: 1 / Stück

clear
Wire Cut Options

Ft
Min 1 ft.
Note:Additional Fees may apply for cutting services or pulling heads
Produktdetails
Nicht der richtige Artikel ?   Wählen Sie technische Merkmale um gleichartige Artikel zu Suchen.
Lüfter (Schaltschrank)
Lüfter (Schaltschrank)
Feature Feature details
Anzahl der Lüfter 2
Betriebsspannung bei AC 50 Hz 240 V
Betriebsspannung bei AC 60 Hz 220 V
Betriebsspannung bei DC 48 V
Spannungsart
AC
Wandeinbau Nein
Ausgeführt als Einschublüfter Nein
Umlüfter Nein
Dachlüfter Ja
Mit Filter Nein
Volumenstrom, freiblasend 276 m³/h
Bemessungsleistung 13,8 W
EMV-Ausführung Ja
Schutzart (IP)
IP20
Schutzart (NEMA)
0
Montageart
Schraubbefestigung
Geeignet für 482,6 mm (19 Zoll)-Einbau Nein
Farbe
grau
RAL-Nummer 7.035
Breite
345 mm
Höhe
90 mm
Tiefe
150 mm
Chartstürmer Nein
Newlec Nein
Zolltarifnummer 84145915

Wir haben nur noch
im Bestand und der Artikel kann nicht nachbestellt werden.

Möchten Sie die noch verfügbare Menge in den Warenkorb legen?

Erfolgreich in den Warenkorb gelegt.

Benötigen Sie dennoch mehr? Es gibt einen Nachfolgeartikel.

Dieser Artikel ist leider nicht mehr verfügbar und kann nicht nachbestellt werden.

Es gibt einen Nachfolger, der evtl. für Sie passt.

Wenn Sie den Artikel in den Warenkorb legen, wird Ihr Abholstandort geändert.
Min: : /

You have a quote in your cart, so if you add this to your cart it will remove all products from your cart.

Please order your quote and then add this to the cart later or confirm to replace the cart with this product now.

Changing your branch may impact your product pricing and availability.

Do you want to proceed with this change?

Confirm Collection

Interessante Beiträge aus unserer Community