false (Projekte anzeigen)
Aufgrund der neuen EU-Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) haben wir unsere Datenschutzbedingungen aktualisiert. Detaillierte Info
Update Cart?

Changing division would affect availability and pricing of products in your cart.

Please update your zip code for accurate availability information.
text.skipToContent text.skipToNavigation

NWS-FLB/2F-2/EB/LUE/TH/VD, Filter-Lüfterblech, HxB=174x300mm, bestückt, 2 Lüfter

Produkt Type: NWS-FLB/2F-2/EB/LUE/TH/VD
Hersteller Nummer: 285131
Rexel Artikelnr.: 2580490
EAN Code: 4015082851316

Beschreibung

Bitte kontaktieren Sie unseren Niederlassung für den Preis

Dies ist ein Auslaufartikel, welcher nicht mehr bestellt werden kann.

Anzeige Nachfolgeartikel

Stück
Min: 1 / Stück

clear
Wire Cut Options

Ft
Min 1 ft.
Note:Additional Fees may apply for cutting services or pulling heads
Produktdetails
Nicht der richtige Artikel ?   Wählen Sie technische Merkmale um gleichartige Artikel zu Suchen.
Lüfter (Schaltschrank)
Lüfter (Schaltschrank)
Feature Feature details
Anzahl der Lüfter 2
Betriebsspannung bei AC 50 Hz 230 V
Betriebsspannung bei AC 60 Hz 0 V
Betriebsspannung bei DC 0 V
Spannungsart
AC
Wandeinbau Ja
Ausgeführt als Einschublüfter Nein
Umlüfter Nein
Dachlüfter Ja
Mit Filter Nein
Mit Schutzabdeckung_L Ja
Volumenstrom, freiblasend 330 m³/h
Bemessungsleistung 44 W
EMV-Ausführung Nein
Geräuschemission
45 dB(A)
Schutzart (IP)
sonstige
Montageart
19 Zoll
Geeignet für 482,6 mm (19 Zoll)-Einbau Nein
Farbe
grau
RAL-Nummer 7.035
Breite
300 mm
Höhe
60 mm
Tiefe
175 mm
Chartstürmer Nein
Newlec Nein
Zolltarifnummer 85389099

Wir haben nur noch
im Bestand und der Artikel kann nicht nachbestellt werden.

Möchten Sie die noch verfügbare Menge in den Warenkorb legen?

Erfolgreich in den Warenkorb gelegt.

Benötigen Sie dennoch mehr? Es gibt einen Nachfolgeartikel.

Dieser Artikel ist leider nicht mehr verfügbar und kann nicht nachbestellt werden.

Es gibt einen Nachfolger, der evtl. für Sie passt.

Wenn Sie den Artikel in den Warenkorb legen, wird Ihr Abholstandort geändert.
Min: : /

You have a quote in your cart, so if you add this to your cart it will remove all products from your cart.

Please order your quote and then add this to the cart later or confirm to replace the cart with this product now.

Das Ändern des Abholstandorts hat Auswirkungen auf die Artikelverfügbarkeit.

Möchten Sie fortfahren ?

Confirm Collection