Das Logo wird zusätzlich zum Rexel-Logo für alle Unterbenutzer im Webshop angezeigt
Das Logo wird zusätzlich zum Rexel-Logo für alle Unterbenutzer im Webshop angezeigt
Drag & drop oder Upload
Upload photoWollen Sie Ihr Logo wirklich löschen?
Wird geladen...
Diese Webseite verwendet Cookies. Mit der Nutzung der Seite erklären Sie sich mit der Verwendung von Cookies einverstanden. Hier erfahren Sie mehr und können die Einstellungen ändern.
Diese Webseite verwendet Cookies. Mit der Nutzung der Seite erklären Sie sich mit der Verwendung von Cookies einverstanden. Hier erfahren Sie mehr und können die Einstellungen ändern.
Diese Website verwendet Cookies, um Ihr Einkaufserlebnis zu verbessern. Im Folgenden geben Sie die Berechtigung, welche Cookies auf Ihrem Gerät gespeichert werden.
Wenn Sie Cookies ablehnen, können Sie die Website weiterhin verwenden. Funktionen wie z.B. unser Live Chat stehen dann nicht mehr zur Verfügung. Detaillierte Informationen zur Verwendung der Cookies finden Sie unter Einstellungen oder in unserer Datenschutzerklärung.
Bitte beachten Sie, dass die Verwendung bestimmter Cookies eine Übertragung Ihrer Daten in die USA impliziert.
Changing your ship-to location may impact your product pricing and availability.
Do you want to proceed with this change?
You have a quote in your cart, so if you add this to your cart it will remove all products from your cart.
Please order your quote and then add this to the cart later or confirm to replace the cart with this product now.
Um Preise und Verfügbarkeiten zu sehen, klicken Sie auf den Button unten und melden Sie sich an oder registrieren sich.
Dies ist ein Auslaufartikel, welcher nicht mehr bestellt werden kann.
Min: 1 Stück
RITTAL
SK 3114.200, Digitale Temperaturanzeige und -regelung für 100-230 V, 50/60 Hz und 24-60 V DC
Rexel Artikelnr.: 2852854
Min: 1 Stück
RITTAL
SK 3235.440, Steuereinheit für EC-Filterlüfter
Rexel Artikelnr.: 2211331
Min: 1 Stück
RITTAL
SK 3174.100, Ersatzfiltermatte für für SK 3138/39, Preis per VPE, VPE = 12 Stück
Rexel Artikelnr.: 2211329
Min: 1 Packung
RITTAL
SK 3110.000, Schaltschrank-Innetemperaturregler, SK 3110000
Rexel Artikelnr.: 2523400
Min: 1 Stück
RITTAL
SK 3243.200, Austrittsfilter für 3243, 3244, 3245 RAL 7035
Rexel Artikelnr.: 2873745
Min: 1 Stück
RITTAL
SK 3235.450, Drehzahlregler EC Sensor zur Drehzahlregelung
Rexel Artikelnr.: 2211327
Min: 1 Stück
RITTAL
SK 3118.000, Schaltschrank-Heizgerät, Hygrostat SK 3118000
Rexel Artikelnr.: 2602062
Min: 1 Stück
Nicht der richtige Artikel? Hier finden sie weitere Artikel aus der Kategorie Lüfter (Schaltschrank)
Lüfter (Schaltschrank) | |
Anzahl der Lüfter | 1 |
---|---|
Betriebsspannung bei AC 50 Hz | 220...240 V |
Geeignet für Wandeinbau | Nein |
Betriebsspannung bei AC 60 Hz | 220...240 V |
Betriebsspannung bei DC | 0 V |
Spannungsart | AC |
Wandeinbau | Nein |
Ausgeführt als Einschublüfter | Nein |
Umlüfter | Nein |
Dachlüfter | Ja |
Mit Filter | Nein |
Volumenstrom, freiblasend | 841 m³/h |
Bemessungsleistung | 129 W |
EMV-Ausführung | Nein |
---|---|
Schutzart (IP) | IP55 |
Schutzart (NEMA) | NEMA 12 |
Montageart | Schraubbefestigung |
Geeignet für 482,6 mm (19 Zoll)-Einbau | Nein |
Farbe | grau |
RAL-Nummer | 7.035 |
Breite | 400 mm |
Höhe | 133 mm |
Tiefe | 400 mm |
Herkunftsland | Deutschland |
Newlec | Nein |
Zolltarifnummer | 84145915 |
F-Gas (Fluorinated gases) government regulations specify that a limited number of products can be sold in the European Union that contain F-gases which have been linked to climate change.
We encourage you to find products that meet your needs and do not contain these gases.