false (Projekte anzeigen)
Aufgrund der neuen EU-Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) haben wir unsere Datenschutzbedingungen aktualisiert. Detaillierte Info
Update Cart?

Changing division would affect availability and pricing of products in your cart.

Please update your zip code for accurate availability information.
Gesamtsumme:
text.skipToContent text.skipToNavigation

SK 3245.600, SK Eco EMV-Filterlüfter 900m3/h, 200-240V AC, 50/60Hz

Produkt Type: SK 3245.600
Hersteller Nummer: 3245600
Rexel Artikelnr.: 2197588
EAN Code: 4028177652491

Beschreibung
Produktdetails
Nicht der richtige Artikel ?   Wählen Sie technische Merkmale um gleichartige Artikel zu Suchen.
Lüfter (Schaltschrank)
Lüfter (Schaltschrank)
Feature Feature details
Anzahl der Lüfter 1
Betriebsspannung bei AC 50 Hz 200...240 V
Betriebsspannung bei AC 60 Hz 200...240 V
Betriebsspannung bei DC 0 V
Spannungsart
AC
Wandeinbau Ja
Ausgeführt als Einschublüfter Nein
Umlüfter Nein
Dachlüfter Nein
Mit Filter Ja
Volumenstrom, freiblasend 900 m³/h
Bemessungsleistung 165 W
EMV-Ausführung Nein
Schutzart (IP)
IP54
Schutzart (NEMA)
13
Montageart
Schnappbefestigung
Geeignet für 482,6 mm (19 Zoll)-Einbau Nein
Farbe
grau
RAL-Nummer 7.035
Breite
323 mm
Höhe
323 mm
Tiefe
130,5 mm
Chartstürmer Nein
Newlec Nein
Zolltarifnummer 84145915

Wir haben nur noch
im Bestand und der Artikel kann nicht nachbestellt werden.

Möchten Sie die noch verfügbare Menge in den Warenkorb legen?

Erfolgreich in den Warenkorb gelegt.

Benötigen Sie dennoch mehr? Es gibt einen Nachfolgeartikel.

Dieser Artikel ist leider nicht mehr verfügbar und kann nicht nachbestellt werden.

Es gibt einen Nachfolger, der evtl. für Sie passt.

Wenn Sie den Artikel in den Warenkorb legen, wird Ihr Abholstandort geändert.
Min: : /

You have a quote in your cart, so if you add this to your cart it will remove all products from your cart.

Please order your quote and then add this to the cart later or confirm to replace the cart with this product now.

Changing your branch may impact your product pricing and availability.

Do you want to proceed with this change?

Confirm Collection

Interessante Beiträge aus unserer Community