false (Projekte anzeigen)
Aufgrund der neuen EU-Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) haben wir unsere Datenschutzbedingungen aktualisiert. Detaillierte Info
Update Cart?

Changing division would affect availability and pricing of products in your cart.

Please update your zip code for accurate availability information.
Gesamtsumme:
text.skipToContent text.skipToNavigation

DK 5502.020, Lüfterbleche TS IT max. 6 Lüfter, RAL 7035

Produkt Type: DK 5502.020
Hersteller Nummer: 5502020
Rexel Artikelnr.: 5034381
EAN Code: 4028177679252

Beschreibung

Bitte kontaktieren Sie unseren Niederlassung für den Preis

Dies ist ein Auslaufartikel, welcher nicht mehr bestellt werden kann.

Anzeige Nachfolgeartikel

Stück
Min: 1 / Stück

clear
Wire Cut Options

Ft
Min 1 ft.
Note:Additional Fees may apply for cutting services or pulling heads
Produktdetails
Nicht der richtige Artikel ?   Wählen Sie technische Merkmale um gleichartige Artikel zu Suchen.
Lüfterblech (Schaltschrank)
Lüfterblech (Schaltschrank)
Feature Feature details
Geeignet für Gehäusebaubreite 800 mm
Geeignet für Gehäusebautiefe 800 mm
Breite
800 mm
Höhe
54 mm
Durchmesser
340 mm
Für max. Anzahl Lüfter 6
Werkstoff
Stahl
Ausführung der Oberfläche
lackiert
Mit eingebautem Filter Ja
Montageart
Schraubbefestigung
Schutzart (IP)
IP20
Chartstürmer Ja
Newlec Nein
Zolltarifnummer 84149000

Wir haben nur noch
im Bestand und der Artikel kann nicht nachbestellt werden.

Möchten Sie die noch verfügbare Menge in den Warenkorb legen?

Erfolgreich in den Warenkorb gelegt.

Benötigen Sie dennoch mehr? Es gibt einen Nachfolgeartikel.

Dieser Artikel ist leider nicht mehr verfügbar und kann nicht nachbestellt werden.

Es gibt einen Nachfolger, der evtl. für Sie passt.

Wenn Sie den Artikel in den Warenkorb legen, wird Ihr Abholstandort geändert.
Min: : /

You have a quote in your cart, so if you add this to your cart it will remove all products from your cart.

Please order your quote and then add this to the cart later or confirm to replace the cart with this product now.

Changing your branch may impact your product pricing and availability.

Do you want to proceed with this change?

Confirm Collection

Interessante Beiträge aus unserer Community