false (Projekte anzeigen)
Aufgrund der neuen EU-Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) haben wir unsere Datenschutzbedingungen aktualisiert. Detaillierte Info
Update Cart?

Changing division would affect availability and pricing of products in your cart.

Please update your zip code for accurate availability information.
Gesamtsumme:
text.skipToContent text.skipToNavigation

SZ 2500.200, Systemleuchte LED 900, 100-240 V, L: 437 mm

Produkt Type: SZ 2500.200
Hersteller Nummer: 2500200
Rexel Artikelnr.: 2158212
EAN Code: 4028177806955

Beschreibung

Bitte kontaktieren Sie unseren Niederlassung für den Preis

Dies ist ein Auslaufartikel, welcher nicht mehr bestellt werden kann.

Anzeige Nachfolgeartikel

Stück
Min: 1 / Stück

clear
Wire Cut Options

Ft
Min 1 ft.
Note:Additional Fees may apply for cutting services or pulling heads
Produktdetails
Nicht der richtige Artikel ?   Wählen Sie technische Merkmale um gleichartige Artikel zu Suchen.
Leuchte (Schaltschrank)
Leuchte (Schaltschrank)
Feature Feature details
Bemessungsspannung_R 230 V
Bemessungsspannung
230 V
Spannungsart
AC/DC
Lampenleistung
11 W
Mit Steckdose Nein
Ausführung elektrischer Anschluss Klemm-/Schraubbefestigung
Art des Leuchtmittels LED nicht austauschbar
Ausführung des elektrischen Anschlusses Stecker/Kupplung
Leuchtmittel
LED
Länge
437 mm
Magnetbefestigung Nein
Mit Lichtsensor
Nein
Werkstoff
Kunststoff
Mit Ein-/Ausschalter
Nein
Schutzart (IP)
IP20
Schutzart (NEMA)
0
Montageart
Anbau
482,6 mm (19 Zoll)-Montage Ja
Chartstürmer Ja
Newlec Nein
Zolltarifnummer 94054099

Wir haben nur noch
im Bestand und der Artikel kann nicht nachbestellt werden.

Möchten Sie die noch verfügbare Menge in den Warenkorb legen?

Erfolgreich in den Warenkorb gelegt.

Benötigen Sie dennoch mehr? Es gibt einen Nachfolgeartikel.

Dieser Artikel ist leider nicht mehr verfügbar und kann nicht nachbestellt werden.

Es gibt einen Nachfolger, der evtl. für Sie passt.

Wenn Sie den Artikel in den Warenkorb legen, wird Ihr Abholstandort geändert.
Min: : /

You have a quote in your cart, so if you add this to your cart it will remove all products from your cart.

Please order your quote and then add this to the cart later or confirm to replace the cart with this product now.

Changing your branch may impact your product pricing and availability.

Do you want to proceed with this change?

Confirm Collection