false (Projekte anzeigen)
Aufgrund der neuen EU-Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) haben wir unsere Datenschutzbedingungen aktualisiert. Detaillierte Info
Update Cart?

Changing division would affect availability and pricing of products in your cart.

Please update your zip code for accurate availability information.
Gesamtsumme:
text.skipToContent text.skipToNavigation

IS-1 Schutzschrank Standard IP 55600 x 1360 x 1000, 25 HE, RAL 7035,Sichttür und Schwenkhebelgriff,Rückwandhinten, 2 St. Fachboden 500mm tief,4 L

Produkt Type: 506481000
Hersteller Nummer: 506481000
Rexel Artikelnr.: 5046136
EAN Code: 4051273507167

Beschreibung

Bitte kontaktieren Sie unseren Niederlassung für den Preis

Dies ist ein Auslaufartikel, welcher nicht mehr bestellt werden kann.

Anzeige Nachfolgeartikel

Stück
Min: 1 / Stück

clear
Wire Cut Options

Ft
Min 1 ft.
Note:Additional Fees may apply for cutting services or pulling heads
Produktdetails
Nicht der richtige Artikel ?   Wählen Sie technische Merkmale um gleichartige Artikel zu Suchen.
Seiten-/Rückwand (Schaltschrank)
Seiten-/Rückwand (Schaltschrank)
Feature Feature details
Geeignet als Seitenwand Nein
Geeignet als Rückwand Nein
Geeignet für Gehäusebautiefe 1.000 mm
Breite
600 mm
Höhe
1.360 mm
Werkstoff
Stahlblech
Ausführung der Oberfläche
lackiert
Farbe
lichtgrau
RAL-Nummer 7.035
Mit Kabeleinführung Nein
Anzahl der Höheneinheiten (HE) 25
Chartstürmer
Nein
Newlec
Nein
Zolltarifnummer 85381000

Wir haben nur noch
im Bestand und der Artikel kann nicht nachbestellt werden.

Möchten Sie die noch verfügbare Menge in den Warenkorb legen?

Erfolgreich in den Warenkorb gelegt.

Benötigen Sie dennoch mehr? Es gibt einen Nachfolgeartikel.

Dieser Artikel ist leider nicht mehr verfügbar und kann nicht nachbestellt werden.

Es gibt einen Nachfolger, der evtl. für Sie passt.

Wenn Sie den Artikel in den Warenkorb legen, wird Ihr Abholstandort geändert.
Min: : /

You have a quote in your cart, so if you add this to your cart it will remove all products from your cart.

Please order your quote and then add this to the cart later or confirm to replace the cart with this product now.

Changing your branch may impact your product pricing and availability.

Do you want to proceed with this change?

Confirm Collection

Interessante Beiträge aus unserer Community