false (Projekte anzeigen)
Aufgrund der neuen EU-Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) haben wir unsere Datenschutzbedingungen aktualisiert. Detaillierte Info
Update Cart?

Changing division would affect availability and pricing of products in your cart.

Please update your zip code for accurate availability information.
Gesamtsumme:
text.skipToContent text.skipToNavigation

NWS-SCHW/RO/SET, Schwerlastrolle, (4Stück)

Produkt Type: NWS-SCHW/RO/SET
Hersteller Nummer: 259073
Rexel Artikelnr.: 2619895
EAN Code: 4015082590734

Beschreibung

Bitte kontaktieren Sie unseren Niederlassung für den Preis

Dies ist ein Auslaufartikel, welcher nicht mehr bestellt werden kann.

Anzeige Nachfolgeartikel

Stück
Min: 1 / Stück

clear
Wire Cut Options

Ft
Min 1 ft.
Note:Additional Fees may apply for cutting services or pulling heads
Produktdetails
Nicht der richtige Artikel ?   Wählen Sie technische Merkmale um gleichartige Artikel zu Suchen.
Sockel/Sockelelement (Schaltschrank)
Sockel/Sockelelement (Schaltschrank)
Feature Feature details
Ausführung
sonstige
Werkstoff
Stahl
Farbe
weiß
Max. Belastbarkeit 375 kg
Breite
0 mm
Höhe
105 mm
Tiefe
0 mm
Geeignet für Gehäusebaubreite 0 mm
Geeignet für Gehäusebautiefe 0 mm
Geeignet für Be-/Entlüftung Nein
Geeignet für Außenaufstellung Nein
Geeignet für Kabelrangierung Nein
Chartstürmer Nein
Newlec Nein
Zolltarifnummer 85389099

Wir haben nur noch
im Bestand und der Artikel kann nicht nachbestellt werden.

Möchten Sie die noch verfügbare Menge in den Warenkorb legen?

Erfolgreich in den Warenkorb gelegt.

Benötigen Sie dennoch mehr? Es gibt einen Nachfolgeartikel.

Dieser Artikel ist leider nicht mehr verfügbar und kann nicht nachbestellt werden.

Es gibt einen Nachfolger, der evtl. für Sie passt.

Wenn Sie den Artikel in den Warenkorb legen, wird Ihr Abholstandort geändert.
Min: : /

You have a quote in your cart, so if you add this to your cart it will remove all products from your cart.

Please order your quote and then add this to the cart later or confirm to replace the cart with this product now.

Changing your branch may impact your product pricing and availability.

Do you want to proceed with this change?

Confirm Collection