false (Projekte anzeigen)
Aufgrund der neuen EU-Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) haben wir unsere Datenschutzbedingungen aktualisiert. Detaillierte Info
Update Cart?

Changing division would affect availability and pricing of products in your cart.

Please update your zip code for accurate availability information.
Gesamtsumme:
text.skipToContent text.skipToNavigation

Tür Volta für APV 3-reihig, VA36T

  • Tür Volta für APV 3-reihig, VA36T
Tür Volta für APV 3-reihig, VA36T
Produkt Type: VA36T
Hersteller Nummer: VA36T
Rexel Artikelnr.: 2316437
EAN Code: 3250616410633

Beschreibung

Bitte kontaktieren Sie unseren Niederlassung für den Preis

Dies ist ein Auslaufartikel, welcher nicht mehr bestellt werden kann.

Anzeige Nachfolgeartikel

Stück
Min: 1 / Stück

clear
Wire Cut Options

Ft
Min 1 ft.
Note:Additional Fees may apply for cutting services or pulling heads
Produktdetails
Nicht der richtige Artikel ?   Wählen Sie technische Merkmale um gleichartige Artikel zu Suchen.
Tür/Bedientableau (Schaltschrank)
Tür/Bedientableau (Schaltschrank)
Feature Feature details
Ausführung
Schutztür
Ausführung als Sichttür Nein
Ausführung als Tür für Trennschalterverriegelung Nein
Breite
280 mm
Höhe
489 mm
Tiefe
15 mm
EMV-Ausführung Nein
Werkstoff
Stahl
Ausführung der Oberfläche
lackiert
Farbe
weiß
Schutzart (IP)
IP30
Schutzart (NEMA)
0
Chartstürmer Ja
Newlec Nein
Zolltarifnummer 85381000

Wir haben nur noch
im Bestand und der Artikel kann nicht nachbestellt werden.

Möchten Sie die noch verfügbare Menge in den Warenkorb legen?

Erfolgreich in den Warenkorb gelegt.

Benötigen Sie dennoch mehr? Es gibt einen Nachfolgeartikel.

Dieser Artikel ist leider nicht mehr verfügbar und kann nicht nachbestellt werden.

Es gibt einen Nachfolger, der evtl. für Sie passt.

Wenn Sie den Artikel in den Warenkorb legen, wird Ihr Abholstandort geändert.
Min: : /

You have a quote in your cart, so if you add this to your cart it will remove all products from your cart.

Please order your quote and then add this to the cart later or confirm to replace the cart with this product now.

Changing your branch may impact your product pricing and availability.

Do you want to proceed with this change?

Confirm Collection