false (Projekte anzeigen)
Aufgrund der neuen EU-Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) haben wir unsere Datenschutzbedingungen aktualisiert. Detaillierte Info
Update Cart?

Changing division would affect availability and pricing of products in your cart.

Please update your zip code for accurate availability information.
Gesamtsumme:
text.skipToContent text.skipToNavigation

6ES7972-0CB35-0XA0, SIMATIC S7, TS-Adapter II für SIMATIC Teleservice RS-232 und integriertem analogen Modem Anschluss an MPI/DP Stromversorgung MPI oder externer 24V P

Produkt Type: 6ES7972-0CB35-0XA0
Hersteller Nummer: 6ES79720CB350XA0
Rexel Artikelnr.: 2819495
EAN Code: 4019169124522

Beschreibung

Bitte kontaktieren Sie unseren Niederlassung für den Preis

Dies ist ein Auslaufartikel, welcher nicht mehr bestellt werden kann.

Anzeige Nachfolgeartikel

Stück
Min: 1 / Stück

clear
Wire Cut Options

Ft
Min 1 ft.
Note:Additional Fees may apply for cutting services or pulling heads
Produktdetails
Nicht der richtige Artikel ?   Wählen Sie technische Merkmale um gleichartige Artikel zu Suchen.
Modem
Modem
Feature Feature details
Funkstandard GPRS Nein
Anwendung Analoganschluss
Funkstandard GSM Nein
Funkstandard UMTS Nein
Funkstandard eGPRS Nein
Funkstandard HSUPA Nein
Funkstandard HSDPA Nein
Funkstandard HSPA+ Nein
Funkstandard CDMA Nein
Funkstandard EV-DO Nein
Funkstandard LTE Nein
Funkstandard WAN ADSL Nein
Funkstandard WAN ADSL2 Nein
Funkstandard WAN ADSL2+ Nein
Funkstandard WAN SHDSL Nein
Versorgungsspannung_R
19,2...28,8 V
Anzahl der digitalen Ausgänge 0
Bauart
externes Gerät
Bustyp/Schnittstelle USB
Höhe
125 mm
Breite
110 mm
Tiefe
40 mm
Chartstürmer Nein
Newlec Nein
Zolltarifnummer 85176200

Wir haben nur noch
im Bestand und der Artikel kann nicht nachbestellt werden.

Möchten Sie die noch verfügbare Menge in den Warenkorb legen?

Erfolgreich in den Warenkorb gelegt.

Benötigen Sie dennoch mehr? Es gibt einen Nachfolgeartikel.

Dieser Artikel ist leider nicht mehr verfügbar und kann nicht nachbestellt werden.

Es gibt einen Nachfolger, der evtl. für Sie passt.

Wenn Sie den Artikel in den Warenkorb legen, wird Ihr Abholstandort geändert.
Min: : /

You have a quote in your cart, so if you add this to your cart it will remove all products from your cart.

Please order your quote and then add this to the cart later or confirm to replace the cart with this product now.

Changing your branch may impact your product pricing and availability.

Do you want to proceed with this change?

Confirm Collection

Interessante Beiträge aus unserer Community