SFP-Module 30: 1310nm 100Base-FX Single-Mode LC silberfarben
um Preise und Bestände zu sehen
Artikel werden nach Möglichkeit in ganzen VPE geliefert; eine Lieferung in vollen VPE kann aus technischen Gründen jedoch nicht garantiert werden.
Herkunftsland
Zolltarifnummer
10 Gigabit Ethernet
40 Gigabit Ethernet
Bauform
Ethernet
Fast Ethernet
Gigabit Ethernet
Anzahl der 10 Gbps LC-Ports (LR)
Anzahl der 10 Gbps LC-Ports (LX)
Anzahl der 10 Gbps LC-Ports (SR)
Anzahl der 10 Gbps LC-Ports (SX)
Anzahl der 10 Mbps AUI-Ports
Anzahl der 10 Mbps BNC-Ports
Anzahl der 10 Mbps RJ45-Ports
Anzahl der 10 Mbps ST-Ports
Anzahl der 10/100 Mbps M12-Ports
Anzahl der 10/100 Mbps RJ45-Ports
Anzahl der 10/100/1000 Mbps RJ45-Ports
Anzahl der 100 Mbps MT-RJ-Ports
Anzahl der 100 Mbps SC-Ports
Anzahl der 100/1000 Mbps RJ45-Ports
Anzahl der 1000 Mbps LC-Ports (LX)
Anzahl der 1000 Mbps LC-Ports (SX)
Anzahl der 1000 Mbps MT-RJ-Ports
Anzahl der 1000 Mbps SC-Ports
Anzahl der ISDN WAN-Ports
Anzahl der Kombi-Ports RJ45/Mini GBIC
Breite
Höhe
Kompatibel mit Grade2TV nach XP-C 90-483
Kompatibel mit Grade3TV nach XP-C 90-483
Tiefe
Wellenlänge
Newlec