false (Projekte anzeigen)
Aufgrund der neuen EU-Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) haben wir unsere Datenschutzbedingungen aktualisiert. Detaillierte Info
Update Cart?

Changing division would affect availability and pricing of products in your cart.

Please update your zip code for accurate availability information.
Gesamtsumme:
text.skipToContent text.skipToNavigation

Almond Gateway, Almond Gateway

Produkt Type: Almond Gateway
Hersteller Nummer: 9108012000
Rexel Artikelnr.: 3138242
EAN Code: 4712896979068

Beschreibung

Bitte kontaktieren Sie unseren Niederlassung für den Preis

Dies ist ein Auslaufartikel, welcher nicht mehr bestellt werden kann.

Anzeige Nachfolgeartikel

Stück
Min: 1 / Stück

clear
Wire Cut Options

Ft
Min 1 ft.
Note:Additional Fees may apply for cutting services or pulling heads
Produktdetails
Nicht der richtige Artikel ?   Wählen Sie technische Merkmale um gleichartige Artikel zu Suchen.
Netzwerk Router
Netzwerk Router
Feature Feature details
Ethernet Ja
ISDN Nein
Fast Ethernet Ja
xDSL Nein
Gigabit Ethernet Nein
LTE Ja
Analog Nein
USB Ja
Token Ring Nein
Leerchassis Nein
ATM Nein
Montageart
sonstige
FDDI Nein
Anzahl der 10/100/1000 Mbps LAN-Ports 0
Standleitung Nein
Anzahl der WAN-Ports 1
Anzahl der Voice-Ports 0
Anzahl der Modulslots 0
Firewall Ja
VPN Nein
Schutzart (IP)
IP20
Anzahl der LAN-Ports 2
Protokolltyp IP Ja
Protokolltyp IPX Nein
Protokolltyp Appletalk Nein
Protokolltyp sonstige Nein
WLAN Ja
Festverbindung Nein
Wählverbindung Nein
Chartstürmer Nein
Newlec Nein
Zolltarifnummer 85176200

Wir haben nur noch
im Bestand und der Artikel kann nicht nachbestellt werden.

Möchten Sie die noch verfügbare Menge in den Warenkorb legen?

Erfolgreich in den Warenkorb gelegt.

Benötigen Sie dennoch mehr? Es gibt einen Nachfolgeartikel.

Dieser Artikel ist leider nicht mehr verfügbar und kann nicht nachbestellt werden.

Es gibt einen Nachfolger, der evtl. für Sie passt.

Wenn Sie den Artikel in den Warenkorb legen, wird Ihr Abholstandort geändert.
Min: : /

You have a quote in your cart, so if you add this to your cart it will remove all products from your cart.

Please order your quote and then add this to the cart later or confirm to replace the cart with this product now.

Changing your branch may impact your product pricing and availability.

Do you want to proceed with this change?

Confirm Collection

Interessante Beiträge aus unserer Community