false (Projekte anzeigen)
Aufgrund der neuen EU-Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) haben wir unsere Datenschutzbedingungen aktualisiert. Detaillierte Info
Update Cart?

Changing division would affect availability and pricing of products in your cart.

Please update your zip code for accurate availability information.
Gesamtsumme:
text.skipToContent text.skipToNavigation

Easywave Control Center Set mit Server CCserv und USB-Stick RX09 (64-Kanal)

Produkt Type: APT02CCset-01-02K
Hersteller Nummer: APT02CCset-01-02K
Rexel Artikelnr.: 5042256
EAN Code: 4046787006152

Beschreibung

Bitte kontaktieren Sie unseren Niederlassung für den Preis

Dies ist ein Auslaufartikel, welcher nicht mehr bestellt werden kann.

Anzeige Nachfolgeartikel

Stück
Min: 1 / Stück

clear
Wire Cut Options

Ft
Min 1 ft.
Note:Additional Fees may apply for cutting services or pulling heads
Produktdetails
Nicht der richtige Artikel ?   Wählen Sie technische Merkmale um gleichartige Artikel zu Suchen.
Netzwerk Router
Netzwerk Router
Feature Feature details
ISDN Nein
xDSL Ja
UMTS Nein
LTE Nein
Analog Nein
USB Ja
Token Ring Nein
Leerchassis Nein
Anzahl der 10/100 Mbps LAN-Ports 0
Anzahl der 10/100/1000 Mbps LAN-Ports 1
Anzahl der WAN-Ports 0
Anzahl der Modulslots 0
Anzahl der LAN-Ports 1
Schutzart (IP)
IP20
Protokolltyp Appletalk Nein
WLAN Ja
Chartstürmer Ja
Newlec Nein
Zolltarifnummer 85269200

Wir haben nur noch
im Bestand und der Artikel kann nicht nachbestellt werden.

Möchten Sie die noch verfügbare Menge in den Warenkorb legen?

Erfolgreich in den Warenkorb gelegt.

Benötigen Sie dennoch mehr? Es gibt einen Nachfolgeartikel.

Dieser Artikel ist leider nicht mehr verfügbar und kann nicht nachbestellt werden.

Es gibt einen Nachfolger, der evtl. für Sie passt.

Wenn Sie den Artikel in den Warenkorb legen, wird Ihr Abholstandort geändert.
Min: : /

You have a quote in your cart, so if you add this to your cart it will remove all products from your cart.

Please order your quote and then add this to the cart later or confirm to replace the cart with this product now.

Changing your branch may impact your product pricing and availability.

Do you want to proceed with this change?

Confirm Collection