false (Projekte anzeigen)
Aufgrund der neuen EU-Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) haben wir unsere Datenschutzbedingungen aktualisiert. Detaillierte Info
Update Cart?

Changing division would affect availability and pricing of products in your cart.

Please update your zip code for accurate availability information.
Gesamtsumme:
text.skipToContent text.skipToNavigation

PLANET 1200Mbps 11AC Dual-Band Wireless Gigabit Router (IPv4/IPv6, 4x5dBi antenna, 4x10/100/1000 LAN, USB File Sharing)

Produkt Type: WDRT-1202AC
Hersteller Nummer: WDRT-1202AC
Rexel Artikelnr.: 5058413
EAN Code:

Beschreibung

Bitte kontaktieren Sie unseren Niederlassung für den Preis

Dies ist ein Auslaufartikel, welcher nicht mehr bestellt werden kann.

Anzeige Nachfolgeartikel

Stück
Min: 1 / Stück

clear
Wire Cut Options

Ft
Min 1 ft.
Note:Additional Fees may apply for cutting services or pulling heads
Produktdetails
Nicht der richtige Artikel ?   Wählen Sie technische Merkmale um gleichartige Artikel zu Suchen.
Netzwerk Router
Netzwerk Router
Feature Feature details
Ethernet Nein
Fast Ethernet Nein
ISDN Nein
xDSL Nein
UMTS Nein
LTE Nein
USB Ja
Leerchassis Nein
Token Ring Nein
Anzahl der 10/100 Mbps LAN-Ports 0
Anzahl der 10/100/1000 Mbps LAN-Ports 0
Standleitung Nein
Protokolltyp IP Ja
Protokolltyp IPX Nein
Protokolltyp Appletalk Nein
Wählverbindung Nein
Newlec Nein
Chartstürmer Nein
Zolltarifnummer 85176200

Wir haben nur noch
im Bestand und der Artikel kann nicht nachbestellt werden.

Möchten Sie die noch verfügbare Menge in den Warenkorb legen?

Erfolgreich in den Warenkorb gelegt.

Benötigen Sie dennoch mehr? Es gibt einen Nachfolgeartikel.

Dieser Artikel ist leider nicht mehr verfügbar und kann nicht nachbestellt werden.

Es gibt einen Nachfolger, der evtl. für Sie passt.

Wenn Sie den Artikel in den Warenkorb legen, wird Ihr Abholstandort geändert.
Min: : /

You have a quote in your cart, so if you add this to your cart it will remove all products from your cart.

Please order your quote and then add this to the cart later or confirm to replace the cart with this product now.

Changing your branch may impact your product pricing and availability.

Do you want to proceed with this change?

Confirm Collection