false (Projekte anzeigen)
Aufgrund der neuen EU-Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) haben wir unsere Datenschutzbedingungen aktualisiert. Detaillierte Info
Update Cart?

Changing division would affect availability and pricing of products in your cart.

Please update your zip code for accurate availability information.
Gesamtsumme:
text.skipToContent text.skipToNavigation

12-Port 802.3at 30w Gigabit High Power over Ethernet Injector Hub

Produkt Type: HPOE-1200G
Hersteller Nummer: HPOE-1200G
Rexel Artikelnr.: 5044235
EAN Code: 4711213688171

Beschreibung

Bitte kontaktieren Sie unseren Niederlassung für den Preis

Dies ist ein Auslaufartikel, welcher nicht mehr bestellt werden kann.

Anzeige Nachfolgeartikel

Stück
Min: 1 / Stück

clear
Wire Cut Options

Ft
Min 1 ft.
Note:Additional Fees may apply for cutting services or pulling heads
Produktdetails
Nicht der richtige Artikel ?   Wählen Sie technische Merkmale um gleichartige Artikel zu Suchen.
Netzwerk Switch
Netzwerk Switch
Feature Feature details
Ethernet Ja
Fast Ethernet Nein
Gigabit Ethernet Ja
10 Gigabit Ethernet Nein
Anzahl der 1000 Mbps RJ45-Ports 0
Anzahl der 10 Gbps Mini GBIC-Ports 0
Anzahl der 10 Mbps SC-Ports 0
Anzahl der 100/1000 Mbps Mini GBIC-Ports 0
Anzahl der 1000 Mbps Mini GBIC-Ports 0
Anzahl der 100 Mbps VF-45-Ports 0
Anzahl der 1000 Mbps GBIC-Ports 0
Anzahl der 100 Mbps MT-RJ-Ports 0
Anzahl der 100 Mbps SC-Ports 0
Anzahl der 100/1000 Mbps RJ45-Ports 0
Anzahl der 100 Mbps POF-Ports 0
Anzahl der 1000 Mbps POF-Ports 0
Anzahl der 1000 Mbps MT-RJ-Ports 0
Anzahl der 10 Gbps SC-Ports (SR) 0
Layer 3 k.A.
Managebar Nein
Anzahl der 10 Gbps SC-Ports (LR) 0
Schutzart (IP)
IP20
Anzahl der 1000 Mbps LC-Ports (LX) 0
Anzahl der 10 Gbps LC-Ports (SX) 0
Anzahl der 10 Gbps LC-Ports (LX) 0
Layer 7 Nein
Power over Ethernet Nein
Chartstürmer Nein
Newlec Nein
Zolltarifnummer 85176200

Wir haben nur noch
im Bestand und der Artikel kann nicht nachbestellt werden.

Möchten Sie die noch verfügbare Menge in den Warenkorb legen?

Erfolgreich in den Warenkorb gelegt.

Benötigen Sie dennoch mehr? Es gibt einen Nachfolgeartikel.

Dieser Artikel ist leider nicht mehr verfügbar und kann nicht nachbestellt werden.

Es gibt einen Nachfolger, der evtl. für Sie passt.

Wenn Sie den Artikel in den Warenkorb legen, wird Ihr Abholstandort geändert.
Min: : /

You have a quote in your cart, so if you add this to your cart it will remove all products from your cart.

Please order your quote and then add this to the cart later or confirm to replace the cart with this product now.

Changing your branch may impact your product pricing and availability.

Do you want to proceed with this change?

Confirm Collection

Interessante Beiträge aus unserer Community