Changing the pickup branch can affect product availability.
Das Logo wird zusätzlich zum Rexel-Logo für alle Unterbenutzer im Webshop angezeigt
Das Logo wird zusätzlich zum Rexel-Logo für alle Unterbenutzer im Webshop angezeigt
Drag & drop oder Upload
Upload photoWollen Sie Ihr Logo wirklich löschen?
Wird geladen...
Diese Webseite verwendet Cookies. Mit der Nutzung der Seite erklären Sie sich mit der Verwendung von Cookies einverstanden. Hier erfahren Sie mehr und können die Einstellungen ändern.
Diese Webseite verwendet Cookies. Mit der Nutzung der Seite erklären Sie sich mit der Verwendung von Cookies einverstanden. Hier erfahren Sie mehr und können die Einstellungen ändern.
Diese Website verwendet Cookies, um Ihr Einkaufserlebnis zu verbessern. Im Folgenden geben Sie die Einwilligung, welche Cookies auf Ihrem Gerät gespeichert werden, , gem. § 25 TTDSG und. gleichzeitig darüber hinaus sofern personenbezogene Daten verarbeitet werden, gem. Art. 6 Abs. 1 lit. a DSGVO.
Detaillierte Informationen zur Verwendung der Cookies finden Sie unter Einstellungen oder in unserer Datenschutzerklärung.
Bitte beachten Sie, dass die Verwendung bestimmter Cookies eine Übertragung Ihrer Daten in die USA impliziert. Indem Sie auf „Alle akzeptieren“ klicken, oder einzelnen Cookies zustimmen, bei denen ein Drittlandtransfer stattfindet, willigen Sie zugleich gem. Art. 49 Abs. 1 S. 1 lit. a DSGVO ein, dass Ihre Daten in den USA verarbeitet werden. Die USA werden vom Europäischen Gerichtshof (EuGH) als ein Land mit einem nach EU-Standards unzureichendem Datenschutzniveau eingeschätzt. Es besteht somit insbesondere das Risiko, dass Daten durch US-Behörden, zu Kontroll- und Überwachungszwecken, möglicherweise auch ohne Rechtsbehelfsmöglichkeit, verarbeitet werden.
Changing your ship-to location may impact your product pricing and availability.
Do you want to proceed with this change?
You have a quote in your cart, so if you add this to your cart it will remove all products from your cart.
Please order your quote and then add this to the cart later or confirm to replace the cart with this product now.
Um Preise und Verfügbarkeiten zu sehen, klicken Sie auf den Button unten und melden Sie sich an oder registrieren sich.
Dies ist ein Auslaufartikel, welcher nicht mehr bestellt werden kann.
Min: 1 Stück
Nicht der richtige Artikel? Hier finden sie weitere Artikel aus der Kategorie Netzwerk Switch
Netzwerk Switch | |
Ethernet | Ja |
---|---|
Anzahl der 10/100 Mbps RJ45-Ports | 14 |
Anzahl der 10/100/1000 Mbps RJ45-Ports | 0 |
Anzahl der 1000 Mbps RJ45-Ports | 0 |
10 Gigabit Ethernet | Nein |
Anzahl der 10 Gbps RJ45-Ports | 0 |
Anzahl der 10 Gbps LC-Ports (LX) | 0 |
Anzahl der 10 Gbps LC-Ports (SX) | 0 |
Anzahl der 10 Gbps Mini GBIC-Ports | 0 |
Anzahl der 100/1000 Mbps Mini GBIC-Ports | 0 |
Anzahl der 1000 Mbps Mini GBIC-Ports | 0 |
Anzahl der 40 Gbps Mini GBIC-Ports | 0 |
Anzahl der 10 Gbps SC-Ports (LR) | 0 |
Anzahl der 100 Gbps Mini GBIC-Ports | 0 |
Anzahl der 10 Gbps SC-Ports (SR) | 0 |
Anzahl der Kombi-Ports RJ45/Mini GBIC | 0 |
Anzahl der 10 Mbps RJ45-Ports | 0 |
Anzahl der 10 Mbps SC-Ports | 0 |
Anzahl der 1000 Mbps GBIC-Ports | 0 |
Anzahl der 10/100 Mbps M12-Ports | 0 |
Anzahl der 10 Mbps ST-Ports | 0 |
Anzahl der 100 Mbps SC-Ports | 2 |
Anzahl der 1000 Mbps SC-Ports (SX) | 0 |
Anzahl der 1000 Mbps SC-Ports (LX) | 0 |
Anzahl der 100 Mbps ST-Ports | 0 |
Anzahl der 100 Mbps MT-RJ-Ports | 0 |
Anzahl der 100 Mbps POF-Ports | 0 |
Anzahl der 1000 Mbps POF-Ports | 0 |
Anzahl der sonstigen Ports | 0 |
Anzahl der PoE-Ports | 0 |
---|---|
Anzahl der 100 Mbps VF-45-Ports | 0 |
Max. PoE-Leistung | 0 W |
Anzahl der 100/1000 Mbps RJ45-Ports | 0 |
Montageart | Hutschiene |
Anzahl der 1000 Mbps LC-Ports (LX) | 0 |
Anzahl der 1000 Mbps LC-Ports (SX) | 0 |
Anzahl der max. stapelbaren Switches | 0 |
Anzahl der Modulslots | 0 |
Anzahl der 1000 Mbps MT-RJ-Ports | 0 |
Layer 2 | Ja |
Layer 3 | Nein |
Managebar | Ja |
Schutzart (IP) | IP20 |
Höhe | 131 mm |
Breite | 111 mm |
Anzahl der 1000 Mbps VF-45-Ports | 0 |
Tiefe | 111 mm |
Kompatibel mit Grade2TV nach XP-C 90-483 | Nein |
Kompatibel mit Grade3TV nach XP-C 90-483 | Nein |
Fast Ethernet | Nein |
Gigabit Ethernet | Nein |
Power over Ethernet | Nein |
Power over Ethernet_Z | sonstige |
Layer 4 | Nein |
Layer 7 | Nein |
Newlec | Nein |
Herkunftsland | Deutschland |
Zolltarifnummer | 85176200 |
SENPRO IT
Dienstleistung 20001596, WLAN Planung Grundpreis (inkl. 1.000 qm)
Rexel Artikelnr.: 5063030
Min: 1 Stück
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
SENPRO IT
Dienstleistung 20001597, WLAN Planung Erweiterung 500 qm
Rexel Artikelnr.: 5063035
Min: 1 Stück
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
SENPRO IT
Dienstleistung 20001599, WLAN Vermessung & Ausleuchtung vor Ort Erweiterung 500 qm
Rexel Artikelnr.: 5063029
Min: 1 Stück
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
SENPRO IT
Dienstleistung 20001598, WLAN Vermessung & Ausleuchtung vor Ort Grundpreis (inkl. 1.000 qm)
Rexel Artikelnr.: 5063038
Min: 1 Stück
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
F-Gas (Fluorinated gases) government regulations specify that a limited number of products can be sold in the European Union that contain F-gases which have been linked to climate change.
We encourage you to find products that meet your needs and do not contain these gases.