false (Projekte anzeigen)
Aufgrund der neuen EU-Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) haben wir unsere Datenschutzbedingungen aktualisiert. Detaillierte Info
Update Cart?

Changing division would affect availability and pricing of products in your cart.

Please update your zip code for accurate availability information.
Gesamtsumme:
text.skipToContent text.skipToNavigation

AC WLAN UAE Up rw, Up-WLAN-Accesspoint, 150 Mbit/s, 802.11 b/g/n, WEP/WPA2, Betriebsart auch als Bridge, Repeater, mit Timer- und Zeitschaltfunktion, Funktionsanzeige üb

Produkt Type: AC WLAN UAE Up rw
Hersteller Nummer: 226104030
Rexel Artikelnr.: 5044810
EAN Code: 4043921662373

Beschreibung

Bitte kontaktieren Sie unseren Niederlassung für den Preis

Dies ist ein Auslaufartikel, welcher nicht mehr bestellt werden kann.

Anzeige Nachfolgeartikel

Stück
Min: 1 / Stück

clear
Wire Cut Options

Ft
Min 1 ft.
Note:Additional Fees may apply for cutting services or pulling heads
Produktdetails
Nicht der richtige Artikel ?   Wählen Sie technische Merkmale um gleichartige Artikel zu Suchen.
WLAN Access Point
WLAN Access Point
Feature Feature details
Max. Übertragungsrate 150 Mbps
Frequenzband 2,4 GHz
Managed Ja
Funkprotokoll IEEE 802.11
Verschlüsselung WPA2
Ethernet Ja
Anzahl der 10/100 Mbps LAN-Ports 2
Anzahl der 10/100/1000 Mbps LAN-Ports 1
Anzahl der 1000 Mbps Mini GBIC-Ports 0
Integrierte Firewall Nein
Anzahl der 10 Gbps Mini GBIC-Ports 0
VPN-Security Ja
Anschluss für externe Antenne Nein
Bridgefunktion Ja
Repeaterfunktion Ja
Power over Ethernet Nein
Farbe
weiß
Breite
80 mm
Höhe
80 mm
Tiefe
50 mm
Schutzart (IP)
IP20
482,6 mm (19 Zoll)-Montage Nein
Einbau Ja
Unterputzmontage Ja
Steckdosenadapter Nein
Chartstürmer Ja
Newlec Nein
Zolltarifnummer 85369010

Wir haben nur noch
im Bestand und der Artikel kann nicht nachbestellt werden.

Möchten Sie die noch verfügbare Menge in den Warenkorb legen?

Erfolgreich in den Warenkorb gelegt.

Benötigen Sie dennoch mehr? Es gibt einen Nachfolgeartikel.

Dieser Artikel ist leider nicht mehr verfügbar und kann nicht nachbestellt werden.

Es gibt einen Nachfolger, der evtl. für Sie passt.

Wenn Sie den Artikel in den Warenkorb legen, wird Ihr Abholstandort geändert.
Min: : /

You have a quote in your cart, so if you add this to your cart it will remove all products from your cart.

Please order your quote and then add this to the cart later or confirm to replace the cart with this product now.

Changing your branch may impact your product pricing and availability.

Do you want to proceed with this change?

Confirm Collection