false (Projekte anzeigen)
Aufgrund der neuen EU-Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) haben wir unsere Datenschutzbedingungen aktualisiert. Detaillierte Info
Update Cart?

Changing division would affect availability and pricing of products in your cart.

Please update your zip code for accurate availability information.
Gesamtsumme:
text.skipToContent text.skipToNavigation

WE70-CL-EU, Slave-Kommunikationsmodul, Wireless Ethernet Client

Produkt Type: WE70-CL-EU
Hersteller Nummer: 239024
Rexel Artikelnr.: 2139075
EAN Code: 4547648424264

Beschreibung

Bitte kontaktieren Sie unseren Niederlassung für den Preis

Dies ist ein Auslaufartikel, welcher nicht mehr bestellt werden kann.

Anzeige Nachfolgeartikel

Stück
Min: 1 / Stück

clear
Wire Cut Options

Ft
Min 1 ft.
Note:Additional Fees may apply for cutting services or pulling heads
Produktdetails
Nicht der richtige Artikel ?   Wählen Sie technische Merkmale um gleichartige Artikel zu Suchen.
WLAN Access Point
WLAN Access Point
Feature Feature details
Max. Übertragungsrate 100 Mbps
Frequenzband 2,4 GHz und 5 GHz
Managed Nein
Funkprotokoll IEEE 80211 g
Verschlüsselung sonstige
Ethernet Ja
Anzahl der 10/100 Mbps LAN-Ports 1
Anzahl der 10/100/1000 Mbps LAN-Ports 0
Anzahl der 1000 Mbps Mini GBIC-Ports 0
Integrierte Firewall Nein
Anzahl der 10 Gbps Mini GBIC-Ports 0
Firewall Nein
VPN-Security Nein
Anschluss für externe Antenne Ja
Bridgefunktion Ja
Repeaterfunktion Ja
Power over Ethernet Nein
Breite
120 mm
Höhe
107 mm
Tiefe
38,5 mm
Schutzart (IP)
IP20
Geeignet für Hutschienenmontage Ja
Wandmontage Ja
Steckdosenadapter Nein
Newlec Nein
Chartstürmer Nein
Zolltarifnummer 85045020

Wir haben nur noch
im Bestand und der Artikel kann nicht nachbestellt werden.

Möchten Sie die noch verfügbare Menge in den Warenkorb legen?

Erfolgreich in den Warenkorb gelegt.

Benötigen Sie dennoch mehr? Es gibt einen Nachfolgeartikel.

Dieser Artikel ist leider nicht mehr verfügbar und kann nicht nachbestellt werden.

Es gibt einen Nachfolger, der evtl. für Sie passt.

Wenn Sie den Artikel in den Warenkorb legen, wird Ihr Abholstandort geändert.
Min: : /

You have a quote in your cart, so if you add this to your cart it will remove all products from your cart.

Please order your quote and then add this to the cart later or confirm to replace the cart with this product now.

Changing your branch may impact your product pricing and availability.

Do you want to proceed with this change?

Confirm Collection

Interessante Beiträge aus unserer Community