false (Projekte anzeigen)
Aufgrund der neuen EU-Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) haben wir unsere Datenschutzbedingungen aktualisiert. Detaillierte Info
Update Cart?

Changing division would affect availability and pricing of products in your cart.

Please update your zip code for accurate availability information.
Gesamtsumme:
text.skipToContent text.skipToNavigation

WLAN Access Point

Produkt Type: WLAN-AC-UAE
Hersteller Nummer: WLAN-AC-UAE
Rexel Artikelnr.: 2932752
EAN Code: 4011377126862

Beschreibung

Bitte kontaktieren Sie unseren Niederlassung für den Preis

Dies ist ein Auslaufartikel, welcher nicht mehr bestellt werden kann.

Anzeige Nachfolgeartikel

Stück
Min: 1 / Stück

clear
Wire Cut Options

Ft
Min 1 ft.
Note:Additional Fees may apply for cutting services or pulling heads
Produktdetails
Nicht der richtige Artikel ?   Wählen Sie technische Merkmale um gleichartige Artikel zu Suchen.
WLAN Access Point
WLAN Access Point
Feature Feature details
Max. Übertragungsrate 150 Mbps
Frequenzband 2,4 GHz
Managed Nein
Funkprotokoll IEEE 802.11 b/g/n
Verschlüsselung WPA2
Ethernet Ja
Anzahl der 10/100 Mbps LAN-Ports -1
Anzahl der 10/100/1000 Mbps LAN-Ports 0
Anzahl der 1000 Mbps Mini GBIC-Ports 0
Anzahl der 10 Gbps Mini GBIC-Ports 0
Firewall Nein
Anschluss für externe Antenne Nein
Bridgefunktion Ja
Anzahl der unterstützten AccessPoints 1
Repeaterfunktion Ja
Power over Ethernet Nein
Schutzart (IP)
IP20
482,6 mm (19 Zoll)-Montage Nein
Deckenmontage Nein
Einbau Ja
Geeignet für Hutschienenmontage Nein
Mastbefestigung Nein
Unterputzmontage Ja
Wandmontage Nein
Anzahl der Benutzer 1
Steckdosenadapter Nein
Chartstürmer Nein
Newlec Nein
Zolltarifnummer 85176200

Wir haben nur noch
im Bestand und der Artikel kann nicht nachbestellt werden.

Möchten Sie die noch verfügbare Menge in den Warenkorb legen?

Erfolgreich in den Warenkorb gelegt.

Benötigen Sie dennoch mehr? Es gibt einen Nachfolgeartikel.

Dieser Artikel ist leider nicht mehr verfügbar und kann nicht nachbestellt werden.

Es gibt einen Nachfolger, der evtl. für Sie passt.

Wenn Sie den Artikel in den Warenkorb legen, wird Ihr Abholstandort geändert.
Min: : /

You have a quote in your cart, so if you add this to your cart it will remove all products from your cart.

Please order your quote and then add this to the cart later or confirm to replace the cart with this product now.

Changing your branch may impact your product pricing and availability.

Do you want to proceed with this change?

Confirm Collection

Interessante Beiträge aus unserer Community