false (Projekte anzeigen)
Aufgrund der neuen EU-Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) haben wir unsere Datenschutzbedingungen aktualisiert. Detaillierte Info
Update Cart?

Changing division would affect availability and pricing of products in your cart.

Please update your zip code for accurate availability information.
Gesamtsumme:
text.skipToContent text.skipToNavigation

6NH9860-1AA00, SINAUT ANT 794-4MR Antenne GSM Quadband und UMTS, witterungsbeständig

  • 6NH9860-1AA00, SINAUT ANT 794-4MR Antenne GSM Quadband und UMTS, witterungsbeständig
  • 6NH9860-1AA00, SINAUT ANT 794-4MR Antenne GSM Quadband und UMTS, witterungsbeständig
6NH9860-1AA00, SINAUT ANT 794-4MR Antenne GSM Quadband und UMTS, witterungsbeständig
Produkt Type: 6NH9860-1AA00
Hersteller Nummer: 6NH98601AA00
Rexel Artikelnr.: 2046896
EAN Code: 4019169851909

Beschreibung

Bitte kontaktieren Sie unseren Niederlassung für den Preis

Dies ist ein Auslaufartikel, welcher nicht mehr bestellt werden kann.

Anzeige Nachfolgeartikel

Stück
Min: 1 / Stück

clear
Wire Cut Options

Ft
Min 1 ft.
Note:Additional Fees may apply for cutting services or pulling heads
Produktdetails
Nicht der richtige Artikel ?   Wählen Sie technische Merkmale um gleichartige Artikel zu Suchen.
Wireless Antenne
Wireless Antenne
Feature Feature details
Indoor Ja
Outdoor Ja
Polarisation omnidirektional
Anschluss SMA
Anschlussart
Stecker
Mit Anschlusskabel Ja
Länge des Anschlusskabels 5 m
Höhe
193 mm
Breite
25 mm
Tiefe
25 mm
Schutzart (IP)
IP65
Umgebungstemperatur während des Betriebs -40...70 °C
Anschlusstyp SMA
Newlec Nein
Chartstürmer Nein
Zolltarifnummer 85291069

Wir haben nur noch
im Bestand und der Artikel kann nicht nachbestellt werden.

Möchten Sie die noch verfügbare Menge in den Warenkorb legen?

Erfolgreich in den Warenkorb gelegt.

Benötigen Sie dennoch mehr? Es gibt einen Nachfolgeartikel.

Dieser Artikel ist leider nicht mehr verfügbar und kann nicht nachbestellt werden.

Es gibt einen Nachfolger, der evtl. für Sie passt.

Wenn Sie den Artikel in den Warenkorb legen, wird Ihr Abholstandort geändert.
Min: : /

You have a quote in your cart, so if you add this to your cart it will remove all products from your cart.

Please order your quote and then add this to the cart later or confirm to replace the cart with this product now.

Changing your branch may impact your product pricing and availability.

Do you want to proceed with this change?

Confirm Collection

Interessante Beiträge aus unserer Community