false (Projekte anzeigen)
Aufgrund der neuen EU-Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) haben wir unsere Datenschutzbedingungen aktualisiert. Detaillierte Info
Update Cart?

Changing division would affect availability and pricing of products in your cart.

Please update your zip code for accurate availability information.
Gesamtsumme:
text.skipToContent text.skipToNavigation

9481, Rauchmelder

Produkt Type: 9481
Hersteller Nummer: 32001664
Rexel Artikelnr.: 2923595
EAN Code: 4031909020215

Beschreibung

Bitte kontaktieren Sie unseren Niederlassung für den Preis

Dies ist ein Auslaufartikel, welcher nicht mehr bestellt werden kann.

Anzeige Nachfolgeartikel

Stück
Min: 1 / Stück

clear
Wire Cut Options

Ft
Min 1 ft.
Note:Additional Fees may apply for cutting services or pulling heads
Produktdetails
Nicht der richtige Artikel ?   Wählen Sie technische Merkmale um gleichartige Artikel zu Suchen.
Brandmelder
Brandmelder
Feature Feature details
Wirkprinzip
optisch
Standalone
Nein
Vernetzbar über Kabel
Ja
Vernetzbar über Funk (standardmäßig)
Nein
Vernetzbar über Funk (optional)
Nein
Max. Anzahl vernetzbar 30
Primärstromversorgung
Batterie/Akku
Versorgungsspannung_R
9 V
Spannungsart der Versorgungsspannung
DC
Mit Spannungsanzeige
Ja
Mit Backup-Batterie
Nein
Mitgelieferte Backup-Batterie
nicht zutreffend
Lautstärke
85 dB(A)
Mitgelieferte Backup-Batterie wiederaufladbar
Nein
Montageart
Aufbau
Mit Sockel
Ja
Geeignet für Kanalbefestigung
Nein
Höhe
65 mm
Durchmesser
106 mm
Farbe
weiß
RAL-Nummer (ähnlich)
9.010
Rauchschalter
Ja
Mit Orientierungsbeleuchtung
Nein
Art des Test-/Pauseknopfes
nicht zutreffend
Kabeleinführung
Unterseite
Schutzart (IP)
IP30
VdS anerkannt
Ja
Mit Q-Label
Nein
Herstellerfarbe
weiß
Chartstürmer Nein
Newlec Nein
Zolltarifnummer 85311030

Wir haben nur noch
im Bestand und der Artikel kann nicht nachbestellt werden.

Möchten Sie die noch verfügbare Menge in den Warenkorb legen?

Erfolgreich in den Warenkorb gelegt.

Benötigen Sie dennoch mehr? Es gibt einen Nachfolgeartikel.

Dieser Artikel ist leider nicht mehr verfügbar und kann nicht nachbestellt werden.

Es gibt einen Nachfolger, der evtl. für Sie passt.

Wenn Sie den Artikel in den Warenkorb legen, wird Ihr Abholstandort geändert.
Min: : /

You have a quote in your cart, so if you add this to your cart it will remove all products from your cart.

Please order your quote and then add this to the cart later or confirm to replace the cart with this product now.

Changing your branch may impact your product pricing and availability.

Do you want to proceed with this change?

Confirm Collection

Interessante Beiträge aus unserer Community