false (Projekte anzeigen)
Aufgrund der neuen EU-Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) haben wir unsere Datenschutzbedingungen aktualisiert. Detaillierte Info
Update Cart?

Changing division would affect availability and pricing of products in your cart.

Please update your zip code for accurate availability information.
Gesamtsumme:
text.skipToContent text.skipToNavigation

Funk-Wärmewarnmelder inkl. KNX,230V,weiß

Produkt Type: TG541A
Hersteller Nummer: TG541A
Rexel Artikelnr.: 2883569
EAN Code: 3250615879820

Beschreibung

Bitte kontaktieren Sie unseren Niederlassung für den Preis

Dies ist ein Auslaufartikel, welcher nicht mehr bestellt werden kann.

Anzeige Nachfolgeartikel

Stück
Min: 1 / Stück

clear
Wire Cut Options

Ft
Min 1 ft.
Note:Additional Fees may apply for cutting services or pulling heads
Produktdetails
Nicht der richtige Artikel ?   Wählen Sie technische Merkmale um gleichartige Artikel zu Suchen.
Brandmelder
Brandmelder
Feature Feature details
Wirkprinzip
thermodifferential
Ansprechtemperatur 54 °C
Standalone
Nein
Vernetzbar über Kabel
Nein
Vernetzbar über Funk (standardmäßig)
Nein
Vernetzbar über Funk (optional)
Ja
Max. Anzahl vernetzbar 40
Primärstromversorgung
Netzbetrieb
Versorgungsspannung_R
230 V
Spannungsart der Versorgungsspannung
AC
Mit Spannungsanzeige
Nein
Mit Backup-Batterie
Ja
Mitgelieferte Backup-Batterie
sonstige
Mitgelieferte Backup-Batterie wiederaufladbar
Ja
Lautstärke
85 dB(A)
Montageart
Aufbau
Mit Sockel
Ja
Länge
125 mm
Breite
125 mm
Höhe
49 mm
Durchmesser
125 mm
Farbe
weiß
RAL-Nummer (ähnlich)
9.001
Rauchschalter
Nein
Mit Orientierungsbeleuchtung
Nein
Art des Test-/Pauseknopfes
Kombination
Kabeleinführung
Unterseite
Schutzart (IP)
IP32
Explosionsgeprüfte Ausführung
Nein
VdS anerkannt
Nein
Genehmigt von der NCP
Nein
Mit Q-Label
Nein
Herstellerfarbe
weiß
Nennspannung_A 230 Volt
Chartstürmer Nein
Newlec Nein
Zolltarifnummer 85311030

Wir haben nur noch
im Bestand und der Artikel kann nicht nachbestellt werden.

Möchten Sie die noch verfügbare Menge in den Warenkorb legen?

Erfolgreich in den Warenkorb gelegt.

Benötigen Sie dennoch mehr? Es gibt einen Nachfolgeartikel.

Dieser Artikel ist leider nicht mehr verfügbar und kann nicht nachbestellt werden.

Es gibt einen Nachfolger, der evtl. für Sie passt.

Wenn Sie den Artikel in den Warenkorb legen, wird Ihr Abholstandort geändert.
Min: : /

You have a quote in your cart, so if you add this to your cart it will remove all products from your cart.

Please order your quote and then add this to the cart later or confirm to replace the cart with this product now.

Changing your branch may impact your product pricing and availability.

Do you want to proceed with this change?

Confirm Collection

Interessante Beiträge aus unserer Community