false (Projekte anzeigen)
Aufgrund der neuen EU-Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) haben wir unsere Datenschutzbedingungen aktualisiert. Detaillierte Info

Ab sofort ist HAGEMEYER "Rexel Germany", und unsere URL hat sich auf rexel.de geändert. Wir haben die wichtigsten technischen Informationen HIER für Sie hinterlegt.

Update Cart?

Changing division would affect availability and pricing of products in your cart.

Please update your zip code for accurate availability information.
text.skipToContent text.skipToNavigation

HDv Sensys 10a, 10-Jahres Qualitätsrauchwarnmelder mit Lithium-Batterie

  • HDv Sensys 10a, 10-Jahres Qualitätsrauchwarnmelder mit Lithium-Batterie
HDv Sensys 10a, 10-Jahres Qualitätsrauchwarnmelder mit Lithium-Batterie
Produkt Type: HDv Sensys 10a
Hersteller Nummer: 32819
Rexel Artikelnr.: 5040188
EAN Code: 4260203120165

Beschreibung
Schnäppchen %

Bitte kontaktieren Sie unseren Niederlassung für den Preis

Dies ist ein Auslaufartikel, welcher nicht mehr bestellt werden kann.

Anzeige Nachfolgeartikel

Stück
Min: 1 / Stück

clear
Wire Cut Options

Ft
Min 1 ft.
Note:Additional Fees may apply for cutting services or pulling heads
Produktdetails
Nicht der richtige Artikel ?   Wählen Sie technische Merkmale um gleichartige Artikel zu Suchen.
Brandmelder
Brandmelder
Feature Feature details
Wirkprinzip thermodifferential
Standalone Ja
Vernetzbar über Kabel Nein
Vernetzbar über Funk (standardmäßig) Nein
Vernetzbar über Funk (optional) Nein
Primärstromversorgung Batterie/Akku
Lautstärke 85 dB(A)
Montageart Aufbau
Mit Sockel Ja
Höhe 59 mm
Durchmesser 100 mm
Farbe weiß
RAL-Nummer (ähnlich) 9.003
Rauchschalter Ja
Mit Orientierungsbeleuchtung Nein
Art des Test-/Pauseknopfes Kombination
Schutzart (IP) IP40
VdS anerkannt Ja
Mit Q-Label Ja
Herstellerfarbe weiß
Chartstürmer Ja
Newlec Ja
Zolltarifnummer 84798970

Wir haben nur noch
im Bestand und der Artikel kann nicht nachbestellt werden.

Möchten Sie die noch verfügbare Menge in den Warenkorb legen?

Erfolgreich in den Warenkorb gelegt.

Benötigen Sie dennoch mehr? Es gibt einen Nachfolgeartikel.

Dieser Artikel ist leider nicht mehr verfügbar und kann nicht nachbestellt werden.

Es gibt einen Nachfolger, der evtl. für Sie passt.

Wenn Sie den Artikel in den Warenkorb legen, wird Ihr Abholstandort geändert.
Min: : /

You have a quote in your cart, so if you add this to your cart it will remove all products from your cart.

Please order your quote and then add this to the cart later or confirm to replace the cart with this product now.

Changing your branch may impact your product pricing and availability.

Do you want to proceed with this change?

Confirm Collection

Interessante Beiträge aus unserer Community