false (Projekte anzeigen)
Aufgrund der neuen EU-Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) haben wir unsere Datenschutzbedingungen aktualisiert. Detaillierte Info

Ab sofort ist HAGEMEYER "Rexel Germany", und unsere URL hat sich auf rexel.de geändert. Wir haben die wichtigsten technischen Informationen HIER für Sie hinterlegt.

Update Cart?

Changing division would affect availability and pricing of products in your cart.

Please update your zip code for accurate availability information.
text.skipToContent text.skipToNavigation

ORM2351, Optischer Rauchmelder

Produkt Type: ORM2351
Hersteller Nummer: 2CDG430008R0011
Rexel Artikelnr.: 2747291
EAN Code: 4016779646697

Beschreibung

Bitte kontaktieren Sie unseren Niederlassung für den Preis

Dies ist ein Auslaufartikel, welcher nicht mehr bestellt werden kann.

Anzeige Nachfolgeartikel

Stück
Min: 1 / Stück

clear
Wire Cut Options

Ft
Min 1 ft.
Note:Additional Fees may apply for cutting services or pulling heads
Produktdetails
Nicht der richtige Artikel ?   Wählen Sie technische Merkmale um gleichartige Artikel zu Suchen.
Brandmelder
Brandmelder
Feature Feature details
Wirkprinzip optisch
Standalone Nein
Vernetzbar über Kabel Ja
Vernetzbar über Funk (standardmäßig) Nein
Vernetzbar über Funk (optional) Nein
Primärstromversorgung Netzbetrieb
Versorgungsspannung_R 8...30 V
Spannungsart der Versorgungsspannung DC
Mit Spannungsanzeige Nein
Mit Backup-Batterie Nein
Mitgelieferte Backup-Batterie nicht zutreffend
Mitgelieferte Backup-Batterie wiederaufladbar Nein
Lautstärke 0 dB(A)
Montageart Aufbau
Mit Sockel Nein
Geeignet für Kanalbefestigung Ja
Länge 0 mm
Breite 0 mm
Höhe 33 mm
Durchmesser 102 mm
Farbe cremeweiß/elektroweiß
Rauchschalter Nein
Mit Orientierungsbeleuchtung Ja
Art des Test-/Pauseknopfes nicht zutreffend
Kabeleinführung nicht zutreffend
Schutzart (IP) IP30
Explosionsgeprüfte Ausführung Nein
VdS anerkannt Ja
Genehmigt von der NCP Nein
Mit Q-Label Nein
Herstellerfarbe cremeweiß/elektroweiß
Newlec Nein
Chartstürmer Nein
Zolltarifnummer 85311030

Wir haben nur noch
im Bestand und der Artikel kann nicht nachbestellt werden.

Möchten Sie die noch verfügbare Menge in den Warenkorb legen?

Erfolgreich in den Warenkorb gelegt.

Benötigen Sie dennoch mehr? Es gibt einen Nachfolgeartikel.

Dieser Artikel ist leider nicht mehr verfügbar und kann nicht nachbestellt werden.

Es gibt einen Nachfolger, der evtl. für Sie passt.

Wenn Sie den Artikel in den Warenkorb legen, wird Ihr Abholstandort geändert.
Min: : /

You have a quote in your cart, so if you add this to your cart it will remove all products from your cart.

Please order your quote and then add this to the cart later or confirm to replace the cart with this product now.

Changing your branch may impact your product pricing and availability.

Do you want to proceed with this change?

Confirm Collection

Interessante Beiträge aus unserer Community