false (Projekte anzeigen)
Aufgrund der neuen EU-Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) haben wir unsere Datenschutzbedingungen aktualisiert. Detaillierte Info
Update Cart?

Changing division would affect availability and pricing of products in your cart.

Please update your zip code for accurate availability information.
text.skipToContent text.skipToNavigation

RWM Dual Q Rauchwarnmelder Reinweiß

Produkt Type: 233602
Hersteller Nummer: 233602
Rexel Artikelnr.: 2010082
EAN Code: 4010337014591

Beschreibung

Bitte kontaktieren Sie unseren Niederlassung für den Preis

Dies ist ein Auslaufartikel, welcher nicht mehr bestellt werden kann.

Anzeige Nachfolgeartikel

Stück
Min: 1 / Stück

clear
Wire Cut Options

Ft
Min 1 ft.
Note:Additional Fees may apply for cutting services or pulling heads
Produktdetails
Nicht der richtige Artikel ?   Wählen Sie technische Merkmale um gleichartige Artikel zu Suchen.
Brandmelder
Brandmelder
Feature Feature details
Wirkprinzip
Kombination
Ansprechtemperatur 56 °C
Standalone
Ja
Vernetzbar über Kabel
Ja
Vernetzbar über Funk (standardmäßig)
Ja
Vernetzbar über Funk (optional)
Ja
Max. Anzahl vernetzbar 40
Primärstromversorgung
Batterie/Akku
Versorgungsspannung_R
9...9 V
Spannungsart der Versorgungsspannung
AC
Mit Spannungsanzeige
Ja
Mit Backup-Batterie
Nein
Mitgelieferte Backup-Batterie
Lithium
Mitgelieferte Backup-Batterie wiederaufladbar
Nein
Lautstärke
85 dB(A)
Montageart
Aufbau
Mit Sockel
Ja
Geeignet für Kanalbefestigung
Nein
Länge
1.250 mm
Breite
1.250 mm
Höhe
48 mm
Durchmesser
125 mm
Farbe
weiß
Rauchschalter
Ja
Mit Orientierungsbeleuchtung
Nein
Art des Test-/Pauseknopfes
Prüftaste
Kabeleinführung
Unterseite
Schutzart (IP)
IP42
Explosionsgeprüfte Ausführung
Nein
VdS anerkannt
Ja
Genehmigt von der NCP
Nein
Mit Q-Label
Ja
Herstellerfarbe
Reinweiß
Chartstürmer Ja
Newlec Nein
Herkunftsland Frankreich
Zolltarifnummer 85311030

Wir haben nur noch
im Bestand und der Artikel kann nicht nachbestellt werden.

Möchten Sie die noch verfügbare Menge in den Warenkorb legen?

Erfolgreich in den Warenkorb gelegt.

Benötigen Sie dennoch mehr? Es gibt einen Nachfolgeartikel.

Dieser Artikel ist leider nicht mehr verfügbar und kann nicht nachbestellt werden.

Es gibt einen Nachfolger, der evtl. für Sie passt.

Wenn Sie den Artikel in den Warenkorb legen, wird Ihr Abholstandort geändert.
Min: : /

You have a quote in your cart, so if you add this to your cart it will remove all products from your cart.

Please order your quote and then add this to the cart later or confirm to replace the cart with this product now.

Das Ändern des Abholstandorts hat Auswirkungen auf die Artikelverfügbarkeit.

Möchten Sie fortfahren ?

Confirm Collection