false (Projekte anzeigen)
Aufgrund der neuen EU-Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) haben wir unsere Datenschutzbedingungen aktualisiert. Detaillierte Info
Update Cart?

Changing division would affect availability and pricing of products in your cart.

Please update your zip code for accurate availability information.
Gesamtsumme:
text.skipToContent text.skipToNavigation

i-serie Rauchwarnmelder mit fest eingebauter 10-Jahres-Lithiumbatterie, funkvernetzbar mit Funkmodul Ei600MRF, o .drahtvernetzbar

Produkt Type: Ei650iC
Hersteller Nummer: Ei650iC
Rexel Artikelnr.: 5042242
EAN Code: 5099383004687

Beschreibung

Bitte kontaktieren Sie unseren Niederlassung für den Preis

Dies ist ein Auslaufartikel, welcher nicht mehr bestellt werden kann.

Anzeige Nachfolgeartikel

Stück
Min: 10 / Stück

clear
Wire Cut Options

Ft
Min 10 ft.
Note:Additional Fees may apply for cutting services or pulling heads
Produktdetails
Nicht der richtige Artikel ?   Wählen Sie technische Merkmale um gleichartige Artikel zu Suchen.
Brandmelder
Brandmelder
Feature Feature details
Wirkprinzip
optisch
Standalone
Ja
Vernetzbar über Kabel
Ja
Vernetzbar über Funk (standardmäßig)
Ja
Vernetzbar über Funk (optional)
Ja
Max. Anzahl vernetzbar 31
Primärstromversorgung
Batterie/Akku
Versorgungsspannung_R
3...3 V
Spannungsart der Versorgungsspannung
DC
Mit Spannungsanzeige
Nein
Mit Backup-Batterie
Nein
Mitgelieferte Backup-Batterie
Lithium
Mitgelieferte Backup-Batterie wiederaufladbar
Nein
Lautstärke
85 dB(A)
Montageart
Aufbau
Mit Sockel
Ja
Geeignet für Kanalbefestigung
Ja
Länge
55 mm
Breite
120 mm
Höhe
45 mm
Durchmesser
115 mm
Farbe
weiß
RAL-Nummer (ähnlich)
9.010
Rauchschalter
Nein
Mit Orientierungsbeleuchtung
Nein
Art des Test-/Pauseknopfes
Kombination
Kabeleinführung
von unten und seitlich
Schutzart (IP)
IP2X
Explosionsgeprüfte Ausführung
Nein
VdS anerkannt
Ja
Genehmigt von der NCP
Nein
Mit Q-Label
Ja
Herstellerfarbe
weiß
Newlec Nein
Chartstürmer Nein
Zolltarifnummer 85311030

Wir haben nur noch
im Bestand und der Artikel kann nicht nachbestellt werden.

Möchten Sie die noch verfügbare Menge in den Warenkorb legen?

Erfolgreich in den Warenkorb gelegt.

Benötigen Sie dennoch mehr? Es gibt einen Nachfolgeartikel.

Dieser Artikel ist leider nicht mehr verfügbar und kann nicht nachbestellt werden.

Es gibt einen Nachfolger, der evtl. für Sie passt.

Wenn Sie den Artikel in den Warenkorb legen, wird Ihr Abholstandort geändert.
Min: : /

You have a quote in your cart, so if you add this to your cart it will remove all products from your cart.

Please order your quote and then add this to the cart later or confirm to replace the cart with this product now.

Changing your branch may impact your product pricing and availability.

Do you want to proceed with this change?

Confirm Collection

Interessante Beiträge aus unserer Community