false (Projekte anzeigen)
Aufgrund der neuen EU-Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) haben wir unsere Datenschutzbedingungen aktualisiert. Detaillierte Info
Update Cart?

Changing division would affect availability and pricing of products in your cart.

Please update your zip code for accurate availability information.
text.skipToContent text.skipToNavigation

BZK8E, BZK8E Brandmelderzentrale 8/16 Meldergr.

Produkt Type: BZK8E
Hersteller Nummer: 2CDG430024R0011
Rexel Artikelnr.: 5011996
EAN Code: 4016779657501

Beschreibung

Bitte kontaktieren Sie unseren Niederlassung für den Preis

Dies ist ein Auslaufartikel, welcher nicht mehr bestellt werden kann.

Anzeige Nachfolgeartikel

Stück
Min: 1 / Stück

clear
Wire Cut Options

Ft
Min 1 ft.
Note:Additional Fees may apply for cutting services or pulling heads
Produktdetails
Nicht der richtige Artikel ?   Wählen Sie technische Merkmale um gleichartige Artikel zu Suchen.
Brandmeldezentrale
Brandmeldezentrale
Feature Feature details
Montageart
Einbau
Busfähig Nein
Funkanbindung Nein
Schnittstelle extern Ja
Anzahl der Meldegruppen 16
Höhe
420 mm
Breite
380 mm
Tiefe
83 mm
Anzahl der Ausgänge für akustische Signalgeber 1
Anzahl der Ausgänge für optische Signalgeber 1
Anzahl der Melder-Adressen 16
Zulassung nach VdS
Notstromversorgung integriert Ja
Mit Netzteil Ja
Integriertes Wählgerät Nein
Betriebsspannung 24 V
Stromaufnahme 70 mA
Adressierbar Nein
Chartstürmer Nein
Newlec Nein
Herkunftsland Österreich
Zolltarifnummer 85311030

Wir haben nur noch
im Bestand und der Artikel kann nicht nachbestellt werden.

Möchten Sie die noch verfügbare Menge in den Warenkorb legen?

Erfolgreich in den Warenkorb gelegt.

Benötigen Sie dennoch mehr? Es gibt einen Nachfolgeartikel.

Dieser Artikel ist leider nicht mehr verfügbar und kann nicht nachbestellt werden.

Es gibt einen Nachfolger, der evtl. für Sie passt.

Wenn Sie den Artikel in den Warenkorb legen, wird Ihr Abholstandort geändert.
Min: : /

You have a quote in your cart, so if you add this to your cart it will remove all products from your cart.

Please order your quote and then add this to the cart later or confirm to replace the cart with this product now.

Das Ändern des Abholstandorts hat Auswirkungen auf die Artikelverfügbarkeit.

Möchten Sie fortfahren ?

Confirm Collection