false (Projekte anzeigen)
Aufgrund der neuen EU-Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) haben wir unsere Datenschutzbedingungen aktualisiert. Detaillierte Info
Update Cart?

Changing division would affect availability and pricing of products in your cart.

Please update your zip code for accurate availability information.
Gesamtsumme:
text.skipToContent text.skipToNavigation

Zentrale mit Selbstlernfunktion und Bildschirmanzeige der Konfiguration. L × B × T: 210 × 210 × 30 mm

Produkt Type: 3486
Hersteller Nummer: 3486
Rexel Artikelnr.: 2935814
EAN Code: 8012199849089

Beschreibung

Bitte kontaktieren Sie unseren Niederlassung für den Preis

Dies ist ein Auslaufartikel, welcher nicht mehr bestellt werden kann.

Anzeige Nachfolgeartikel

Stück
Min: 1 / Stück

clear
Wire Cut Options

Ft
Min 1 ft.
Note:Additional Fees may apply for cutting services or pulling heads
Produktdetails
Nicht der richtige Artikel ?   Wählen Sie technische Merkmale um gleichartige Artikel zu Suchen.
Einbruchmeldezentrale
Einbruchmeldezentrale
Feature Feature details
Anzahl der Meldegruppen 8
Anzahl der Sabotagegruppen 87
Anzahl der Überfallgruppen 72
Integriertes Wählgerät Ja
Anzahl der Ausgänge für akustische Signalgeber 2
Anzahl der Ausgänge für optische Signalgeber 2
Ereignisspeicher Ja
Betriebsspannung 27 V
Busfähig Ja
Funkanbindung Ja
Mit Netzteil Nein
Notstromversorgung integriert Ja
Schnittstelle extern Nein
VdS Klasse B
Höhe
210 mm
Breite
210 mm
Tiefe
30 mm
Chartstürmer Nein
Newlec Nein
Zolltarifnummer 85176200

Wir haben nur noch
im Bestand und der Artikel kann nicht nachbestellt werden.

Möchten Sie die noch verfügbare Menge in den Warenkorb legen?

Erfolgreich in den Warenkorb gelegt.

Benötigen Sie dennoch mehr? Es gibt einen Nachfolgeartikel.

Dieser Artikel ist leider nicht mehr verfügbar und kann nicht nachbestellt werden.

Es gibt einen Nachfolger, der evtl. für Sie passt.

Wenn Sie den Artikel in den Warenkorb legen, wird Ihr Abholstandort geändert.
Min: : /

You have a quote in your cart, so if you add this to your cart it will remove all products from your cart.

Please order your quote and then add this to the cart later or confirm to replace the cart with this product now.

Changing your branch may impact your product pricing and availability.

Do you want to proceed with this change?

Confirm Collection

Interessante Beiträge aus unserer Community