false (Projekte anzeigen)
Aufgrund der neuen EU-Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) haben wir unsere Datenschutzbedingungen aktualisiert. Detaillierte Info
Update Cart?

Changing division would affect availability and pricing of products in your cart.

Please update your zip code for accurate availability information.
Gesamtsumme:
text.skipToContent text.skipToNavigation

EAQ 10/2, Luftqualitätsregler EAQ 10/2, zur Messung der Luftqualität, 12 - 25 V

Produkt Type: EAQ 10/2
Hersteller Nummer: 0157.0834
Rexel Artikelnr.: 9080928
EAN Code: 4012799578345

Beschreibung

Bitte kontaktieren Sie unseren Niederlassung für den Preis

Dies ist ein Auslaufartikel, welcher nicht mehr bestellt werden kann.

Anzeige Nachfolgeartikel

Stück
Min: 1 / Stück

clear
Wire Cut Options

Ft
Min 1 ft.
Note:Additional Fees may apply for cutting services or pulling heads
Produktdetails
Nicht der richtige Artikel ?   Wählen Sie technische Merkmale um gleichartige Artikel zu Suchen.
Gasdetektor
Gasdetektor
Feature Feature details
Erfasst Ammoniak (NH3) Nein
Erfasst Butan (C4H10) Nein
Erfasst Erdgas Nein
Erfasst Kohlendioxid (CO2) Nein
Erfasst Kohlenmonoxid (CO) Nein
Erfasst Methan (CH4) Nein
Erfasst Narkosegas Nein
Erfasst Propan (C3H8) Nein
Erfasst Reizgas Nein
Erfasst explosives Gas Nein
Montageart
Aufputz
Meldeart optisch
Betriebsspannung 12 V
Farbe
weiß
Höhe
72 mm
Breite
72 mm
Tiefe
27 mm
Chartstürmer Nein
Newlec Nein
Zolltarifnummer 85334090

Wir haben nur noch
im Bestand und der Artikel kann nicht nachbestellt werden.

Möchten Sie die noch verfügbare Menge in den Warenkorb legen?

Erfolgreich in den Warenkorb gelegt.

Benötigen Sie dennoch mehr? Es gibt einen Nachfolgeartikel.

Dieser Artikel ist leider nicht mehr verfügbar und kann nicht nachbestellt werden.

Es gibt einen Nachfolger, der evtl. für Sie passt.

Wenn Sie den Artikel in den Warenkorb legen, wird Ihr Abholstandort geändert.
Min: : /

You have a quote in your cart, so if you add this to your cart it will remove all products from your cart.

Please order your quote and then add this to the cart later or confirm to replace the cart with this product now.

Changing your branch may impact your product pricing and availability.

Do you want to proceed with this change?

Confirm Collection

Interessante Beiträge aus unserer Community