false (Projekte anzeigen)
Aufgrund der neuen EU-Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) haben wir unsere Datenschutzbedingungen aktualisiert. Detaillierte Info
Update Cart?

Changing division would affect availability and pricing of products in your cart.

Please update your zip code for accurate availability information.
Gesamtsumme:
text.skipToContent text.skipToNavigation

MAXI-MAGNET 5000N HALL-SENSOR, ALU AUFSCHRAUBMONTAGE 12V/24V GS

Produkt Type: MAG-05000ALS-HD
Hersteller Nummer: MAG-05000ALS-HD
Rexel Artikelnr.: 5039980
EAN Code: 4042203189348

Beschreibung

Bitte kontaktieren Sie unseren Niederlassung für den Preis

Dies ist ein Auslaufartikel, welcher nicht mehr bestellt werden kann.

Anzeige Nachfolgeartikel

Stück
Min: 1 / Stück

clear
Wire Cut Options

Ft
Min 1 ft.
Note:Additional Fees may apply for cutting services or pulling heads
Produktdetails
Nicht der richtige Artikel ?   Wählen Sie technische Merkmale um gleichartige Artikel zu Suchen.
Haftmagnet für Türfeststellanlage
Haftmagnet für Türfeststellanlage
Feature Feature details
Betriebsspannung 24 V
Haftkraft 5.000 N
Bauform
eckig
Montageart
Aufbau
Mit Ankerplatte Nein
Wandmontage Nein
Bodenmontage möglich Nein
Deckenmontage Nein
Werkstoff des Gehäuses
Aluminium
Explosionsgeschützt Nein
Chartstürmer Nein
Newlec Nein
Zolltarifnummer 85059029

Wir haben nur noch
im Bestand und der Artikel kann nicht nachbestellt werden.

Möchten Sie die noch verfügbare Menge in den Warenkorb legen?

Erfolgreich in den Warenkorb gelegt.

Benötigen Sie dennoch mehr? Es gibt einen Nachfolgeartikel.

Dieser Artikel ist leider nicht mehr verfügbar und kann nicht nachbestellt werden.

Es gibt einen Nachfolger, der evtl. für Sie passt.

Wenn Sie den Artikel in den Warenkorb legen, wird Ihr Abholstandort geändert.
Min: : /

You have a quote in your cart, so if you add this to your cart it will remove all products from your cart.

Please order your quote and then add this to the cart later or confirm to replace the cart with this product now.

Changing your branch may impact your product pricing and availability.

Do you want to proceed with this change?

Confirm Collection

Interessante Beiträge aus unserer Community