false (Projekte anzeigen)
Aufgrund der neuen EU-Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) haben wir unsere Datenschutzbedingungen aktualisiert. Detaillierte Info
Update Cart?

Changing division would affect availability and pricing of products in your cart.

Please update your zip code for accurate availability information.
Gesamtsumme:
text.skipToContent text.skipToNavigation

Gigaset DA510 schwarz, Gigaset DA510 schwarz

  • Gigaset DA510 schwarz, Gigaset DA510 schwarz
Gigaset DA510 schwarz, Gigaset DA510 schwarz
Produkt Type: Gigaset DA510 schwarz
Hersteller Nummer: S30054-S6530-B101
Rexel Artikelnr.: 5031751
EAN Code: 4250366827049

Beschreibung

Bitte kontaktieren Sie unseren Niederlassung für den Preis

Dies ist ein Auslaufartikel, welcher nicht mehr bestellt werden kann.

Anzeige Nachfolgeartikel

Stück
Min: 1 / Stück

clear
Wire Cut Options

Ft
Min 1 ft.
Note:Additional Fees may apply for cutting services or pulling heads
Produktdetails
Nicht der richtige Artikel ?   Wählen Sie technische Merkmale um gleichartige Artikel zu Suchen.
Schnurgebundenes analoges Telefon
Schnurgebundenes analoges Telefon
Feature Feature details
Ausführung
Standard
Mobilteile anmeldbar 0
Display ohne
Anrufbeantworter Nein
Freisprechen Nein
Gebührenanzeige Nein
CLIP-Funktion Nein
Lauthören Nein
Geeignet für Wandmontage
Ja
Zielwahltasten 10
Anzahl der Telefonbucheinträge 20
Farbe
schwarz
Head-Set-Anschluss Nein
Hörgerätekompatibel Ja
Chartstürmer Ja
Newlec Nein
Zolltarifnummer -

Wir haben nur noch
im Bestand und der Artikel kann nicht nachbestellt werden.

Möchten Sie die noch verfügbare Menge in den Warenkorb legen?

Erfolgreich in den Warenkorb gelegt.

Benötigen Sie dennoch mehr? Es gibt einen Nachfolgeartikel.

Dieser Artikel ist leider nicht mehr verfügbar und kann nicht nachbestellt werden.

Es gibt einen Nachfolger, der evtl. für Sie passt.

Wenn Sie den Artikel in den Warenkorb legen, wird Ihr Abholstandort geändert.
Min: : /

You have a quote in your cart, so if you add this to your cart it will remove all products from your cart.

Please order your quote and then add this to the cart later or confirm to replace the cart with this product now.

Changing your branch may impact your product pricing and availability.

Do you want to proceed with this change?

Confirm Collection

Interessante Beiträge aus unserer Community