false (Projekte anzeigen)
Aufgrund der neuen EU-Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) haben wir unsere Datenschutzbedingungen aktualisiert. Detaillierte Info
Update Cart?

Changing division would affect availability and pricing of products in your cart.

Please update your zip code for accurate availability information.
Gesamtsumme:
text.skipToContent text.skipToNavigation

3-Ph.-Schrittmotor, 4,52Nm, Welle Ø 9,5mm, L=98mm, o. Bremse, Klemmkasten

Produkt Type: BRS39AW270ABA
Hersteller Nummer: BRS39AW270ABA
Rexel Artikelnr.: 2899791
EAN Code: 3389119223829

Beschreibung

Bitte kontaktieren Sie unseren Niederlassung für den Preis

Dies ist ein Auslaufartikel, welcher nicht mehr bestellt werden kann.

Anzeige Nachfolgeartikel

Stück
Min: 1 / Stück

clear
Wire Cut Options

Ft
Min 1 ft.
Note:Additional Fees may apply for cutting services or pulling heads
Produktdetails
Nicht der richtige Artikel ?   Wählen Sie technische Merkmale um gleichartige Artikel zu Suchen.
Elektromotor
Elektromotor
Feature Feature details
Bemessungsspannung
0 V
Bemessungsstrom
0 A
Bemessungsfrequenz 0...0 Hz
Spannungsart
AC/DC
Anzahl der Phasen
0
Bemessungsleistung bei Bemessungsfrequenz 0 kW
Bemessungsdrehzahl bei Bemessungsfrequenz 0 1/min
Schutzart (IP)
IP20
Schutzart (NEMA)
0
Polzahl
0
Energieeffizienzklasse
A++ - E
Rahmengröße nach IEC 0 mm
Volllasteffizienz 0 %
Nenndrehmoment 5 Nm
Anlaufstromverhältnis 0
Anlaufdrehmomentverhältnis 0
Kippmomentverhältnis 0
Mit Kondensschutz Nein
Spannung Anti-Kondensatheizung 0 V
Ausgangsleistung Anti-Kondensatheizung 0 W
Mit positivem Temperaturkoeffizienz-Resistor (PTC) Nein
Mit Widerstandsthermometer-Detektor (RTD) Nein
Intrinsische Sicherheit (IS) ohne
Geeignet für Frequenzregelung Nein
Betriebstemperatur 0...0 °C
Überlastfähigkeit Nein
Chartstürmer Nein
Newlec Nein
Zolltarifnummer 85015100

Wir haben nur noch
im Bestand und der Artikel kann nicht nachbestellt werden.

Möchten Sie die noch verfügbare Menge in den Warenkorb legen?

Erfolgreich in den Warenkorb gelegt.

Benötigen Sie dennoch mehr? Es gibt einen Nachfolgeartikel.

Dieser Artikel ist leider nicht mehr verfügbar und kann nicht nachbestellt werden.

Es gibt einen Nachfolger, der evtl. für Sie passt.

Wenn Sie den Artikel in den Warenkorb legen, wird Ihr Abholstandort geändert.
Min: : /

You have a quote in your cart, so if you add this to your cart it will remove all products from your cart.

Please order your quote and then add this to the cart later or confirm to replace the cart with this product now.

Changing your branch may impact your product pricing and availability.

Do you want to proceed with this change?

Confirm Collection

Interessante Beiträge aus unserer Community