false (Projekte anzeigen)
Aufgrund der neuen EU-Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) haben wir unsere Datenschutzbedingungen aktualisiert. Detaillierte Info
Update Cart?

Changing division would affect availability and pricing of products in your cart.

Please update your zip code for accurate availability information.
Gesamtsumme:
text.skipToContent text.skipToNavigation

Servomotor BMH, 2,5 Nm, 8000 U/min, Glattes Wellenende, o Bremse, IP54

Produkt Type: BMH0702P07A2A
Hersteller Nummer: BMH0702P07A2A
Rexel Artikelnr.: 2144980
EAN Code: 3606485193915

Beschreibung

Bitte kontaktieren Sie unseren Niederlassung für den Preis

Dies ist ein Auslaufartikel, welcher nicht mehr bestellt werden kann.

Anzeige Nachfolgeartikel

Stück
Min: 1 / Stück

clear
Wire Cut Options

Ft
Min 1 ft.
Note:Additional Fees may apply for cutting services or pulling heads
Produktdetails
Nicht der richtige Artikel ?   Wählen Sie technische Merkmale um gleichartige Artikel zu Suchen.
Elektromotor
Elektromotor
Feature Feature details
Ausführung
Drehstrom-Synchronmotor
Bemessungsspannung
480 V
Bemessungsstrom
3 A
Spannungsart
AC
Anzahl der Phasen
3
Bemessungsleistung bei Bemessungsfrequenz 1 kW
Bemessungsdrehzahl bei Bemessungsfrequenz 8.000 1/min
Schutzart (IP)
IP54
Schutzart (NEMA)
13
Polzahl
10
Rahmengröße nach IEC 0 mm
Volllasteffizienz 0 %
Nenndrehmoment 2 Nm
Anlaufstromverhältnis 0
Anlaufdrehmomentverhältnis 0
Kippmomentverhältnis 0
Mit Kondensschutz Nein
Spannung Anti-Kondensatheizung 0 V
Ausgangsleistung Anti-Kondensatheizung 0 W
Mit positivem Temperaturkoeffizienz-Resistor (PTC) Nein
Mit Widerstandsthermometer-Detektor (RTD) Nein
Intrinsische Sicherheit (IS) ohne
Geeignet für Frequenzregelung Nein
Betriebstemperatur 20...20 °C
Überlastfähigkeit Nein
Kühlmethode Luft
Newlec Nein
Chartstürmer Nein
Zolltarifnummer 85015220

Wir haben nur noch
im Bestand und der Artikel kann nicht nachbestellt werden.

Möchten Sie die noch verfügbare Menge in den Warenkorb legen?

Erfolgreich in den Warenkorb gelegt.

Benötigen Sie dennoch mehr? Es gibt einen Nachfolgeartikel.

Dieser Artikel ist leider nicht mehr verfügbar und kann nicht nachbestellt werden.

Es gibt einen Nachfolger, der evtl. für Sie passt.

Wenn Sie den Artikel in den Warenkorb legen, wird Ihr Abholstandort geändert.
Min: : /

You have a quote in your cart, so if you add this to your cart it will remove all products from your cart.

Please order your quote and then add this to the cart later or confirm to replace the cart with this product now.

Changing your branch may impact your product pricing and availability.

Do you want to proceed with this change?

Confirm Collection

Interessante Beiträge aus unserer Community