false (Projekte anzeigen)
Aufgrund der neuen EU-Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) haben wir unsere Datenschutzbedingungen aktualisiert. Detaillierte Info
Update Cart?

Changing division would affect availability and pricing of products in your cart.

Please update your zip code for accurate availability information.
Gesamtsumme:
text.skipToContent text.skipToNavigation

10 m², Komplettpaket mit vormontiertem Schienensystem Kette, 2 Stück Zwei-Kanalhandsender, Funkwandtaster 2-Kanal, solar- und akkufähig

Produkt Type: 1216324
Hersteller Nummer: 1216324
Rexel Artikelnr.: 2864225
EAN Code: 3660849562885

Beschreibung

Bitte kontaktieren Sie unseren Niederlassung für den Preis

Dies ist ein Auslaufartikel, welcher nicht mehr bestellt werden kann.

Anzeige Nachfolgeartikel

Stück
Min: 1 / Stück

clear
Wire Cut Options

Ft
Min 1 ft.
Note:Additional Fees may apply for cutting services or pulling heads
Produktdetails
Nicht der richtige Artikel ?   Wählen Sie technische Merkmale um gleichartige Artikel zu Suchen.
Garagentorantrieb
Garagentorantrieb
Feature Feature details
Nennspannung
230 V
Max. Tür-/Torbreite 3.000 mm
Max. Tür-/Torgewicht 100 kg
Max. Zugkraft 800 N
Bewegungshub Standard 2.570 mm
Bewegungshub verlängerbar auf 3.170 mm
Anzahl der Sicherheitseingänge 2
RAL Güteklasse 1
Frequenz des Funkempfängers 433,42 MHz
Mit Laufschiene Ja
Mit Innentaster Nein
Separates Steuerungsgehäuse Nein
Geeignet für Tore mit Niedrigsturzbeschlag Ja
Softlauf Ja
Zyklenzähler Ja
Torzustandsanzeige Nein
Definierte Fahrtrichtungsansteuerung Ja
Rotampelanschluss Nein
Geeignet für Sammelgaragen Nein
Potenzialfreier Relaisausgang Nein
Mit Handsender Ja
Mit Beleuchtung Nein
Chartstürmer Nein
Newlec Nein
Zolltarifnummer 85014020

Wir haben nur noch
im Bestand und der Artikel kann nicht nachbestellt werden.

Möchten Sie die noch verfügbare Menge in den Warenkorb legen?

Erfolgreich in den Warenkorb gelegt.

Benötigen Sie dennoch mehr? Es gibt einen Nachfolgeartikel.

Dieser Artikel ist leider nicht mehr verfügbar und kann nicht nachbestellt werden.

Es gibt einen Nachfolger, der evtl. für Sie passt.

Wenn Sie den Artikel in den Warenkorb legen, wird Ihr Abholstandort geändert.
Min: : /

You have a quote in your cart, so if you add this to your cart it will remove all products from your cart.

Please order your quote and then add this to the cart later or confirm to replace the cart with this product now.

Changing your branch may impact your product pricing and availability.

Do you want to proceed with this change?

Confirm Collection

Interessante Beiträge aus unserer Community